建築金物 :「厚板 木材」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品太め釘(ZN-40)×4本
使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)28.6×112
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1.6
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)170×170
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
シンプルなナナレグ専用棚受。ナナレグで作ったテーブルに収納棚が作れます。1.棚板を用意します。収納棚をつけたい位置と同じ幅の棚板を用意します。(板厚が18mm未満の場合は板厚に合った市販のネジをお求めください)。2.ひっくり返したテーブルに棚板を水平に仮置きします。スマホの水準器アプリなどを活用するのもオススメです。3.nanaUkeをネジ止めして完成です。棚板の上にnanaUkeを載せネジ止めしたら完成です!脚側→棚板側の順番でネジ止めすると止めやすくなります。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:7本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaUke)86×70×35
使用可能材質2X4材用
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
厚さ(mm)22
寸法(mm)50×40
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
板厚(mm)t3.2
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途垂木などの角材の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3.2
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
トラスコ品番396-3329
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
穴径(mm)5
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)4.4(ビス)
従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。
ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本
使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)70×50×18
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
寸法W(mm)80
板厚(mm)2
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
トラスコ品番396-3325
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)80
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
穴径(mm)5
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。