建築金物 :「取付座金」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
座金厚さ(mm)0(標準厚)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。
材質SPC
表面処理Ni
開き角度(度)(扉)110
推奨扉厚(mm)15~24
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
木口距離(mm)28
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
木口距離(mm)37
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用、
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様木ネジ取付
デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け
座金高さ(mm)0
仕上二ッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様木ネジ取付
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様木ネジ取付
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付木ネジ取付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け
取付木ネジまたはユーロネジ取付
調整機能±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番EA951CZ-351
材質鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)100
取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数2個
1セット(2個)
¥905
税込¥996
当日出荷
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス
仕上梨地
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)
形状二重ソケット
寸法D(mm)5
仕上クロームメッキ
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色白
付属品ビス付・ワッシャー付
樹脂製のパネルフィクス。施工は通常のパネルフィクスと同様に行いますが座金とキャップが嵌めこみ式のため簡単に取付ができます。取り付けには4mmの皿タッピングをご使用ください。
寸法(mm)Φ16
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(座金)ポリプロピレン(PP)
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。