建築金物 :「吊り下げカーテン」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質本体・スナップ/スチール(ユニクロ)、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)12(1個吊当り)
適合レールMTP20レール
吊車単車
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4893
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)1268
レール長さ(mm)800×800×530R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)530
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

ランナー カーテンレール用 10個セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6921
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)6kg
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質スチール製
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質本体・車/ポリアセタール、スナップ/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)10(1個吊当り)
適合レールMTP20レール
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質本体・リング/スチール(ユニクロ)、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)12(1個吊当り)
適合レールMTP20レール
吊車単車
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質本体・車/ポリアセタール、リング/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)10(1個吊当り)
適合レールMTP20レール
吊車単車
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番328-5545
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D25
寸法(mm)カン下:19
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
材質アルミ製
ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3590
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)
質量(g)80
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3573
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7123
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3581
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス
質量(g)70
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
寸法(mm)カン下:26.5
質量(g)17
適合D40
トラスコ品番282-7093
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7131
寸法(mm)カン下:29.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番384-7829
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:28
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)30kg
質量(g)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種D40レール
表面処理クロームメッキ
主材質樹脂・スチール
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
全てがステンレス製の(D30用)ランナー
耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能
ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。
仕様ベアリング入
材質ステンレス
寸法(mm)カン下:29
許容荷重(kg)10
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
材質ステンレス
寸法(mm)コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
材質スチール/ユニクロ
寸法(mm)コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
材質ステンレス
寸法(mm)コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。