建築金物 :「吊り金具 木材用」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)118 寸法W(mm)24.5 吊下荷重N(kgf)784
1本
259 税込285
9日以内出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体)JIS G 3302 SGHC 付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)3
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属回転Lフック
木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属Oフック
木材壁取付のベーシックなフック シンプルデザインのフックです
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属Yフック
木材壁取付のベーシックなフック ちょっとした帽子掛けなどに
材質亜鉛ダイカスト GB 耐荷重(kg)2
1個
509 税込560
当日出荷

アイワ金属バーフック
木材壁取付のベーシックなフック 洋服タンスの中などに ハンガー掛けや小物掛けなどに
クローム 耐荷重(kg)2
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所打ち込み丸カン
木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
509 税込560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
429 税込472
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ金属回転Uフック
木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい フックがU字型でひも状のものも安定します
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)105 寸法W(mm)22 吊下荷重N(kgf)98
1本
539 税込593
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

TANNERブラケット S #02
エコ商品
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)80 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-60
1本
2,830 税込3,113
翌日出荷

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)20 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-59
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください
クリア(フック面)/白(ループ面) 規格(ベルクロ)91327 長さ(cm)8.8 入数4組(フック・ループ各4本)
1パック(4組)
999 税込1,099
4日以内出荷

きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
規格(ベルクロ)95178 長さ(cm)45 入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28 総耐荷重(kg)約7.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型。一般的な用途に幅広く使えます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
規格(ベルクロ)90078 長さ(cm)45 入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

超強力な粘着テープでブロック、レンガ、木材など凸凹面にも貼り付け可能。鋭いカギつきフックが、しっかり引っかけて重いものでも取り付けることができます。耐熱、耐寒、耐水、耐紫外線に優れます。耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
グレー 規格(ベルクロ)90800 長さ(cm)10 入数5組(フック・ループ各5本)
1パック(5組)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!ぴったり取り付けできる薄型タイプ。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。貼り付け面積は少なめのほうが取り外し容易です
規格(ベルクロ)91050 長さ(cm)90 入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
1パック(2組)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定。耐熱、耐寒、耐水。パチッとロックする着脱テープです。木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能。日光、雨風のあたる屋外でも使用できます。重いものでもしっかり取付できます。使用温度範囲-40~90度。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
長さ(m)7.6 規格(ベルクロ)30642 入数2組(4本)
1パック(2組)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください
規格(ベルクロ)91010 長さ(cm)2.5 入数10組(フック・ループ各10個)
1パック(10組)
999 税込1,099
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24K
材質スチール 板厚(mm)2 穴径(mm)5 関連資料商品特長
1個
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体/木材(パイン)、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×43×51 総耐荷重(kg)約6
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります