建築金物 :「壁用ネジ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)12 材質スチロール樹脂・スチール板 幅(mm)18 高さ(mm)53 奥行(mm)18
1セット
549 税込604
翌々日出荷

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神札や破魔矢の定位置に!壁に木ネジで固定するだけ。神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を一緒に収納することができます。
質量(g)約240 耐荷重(kg)約1 付属品木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4×8 内寸(cm)約W24.5×D3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神札や破魔矢の定位置に! 木目が美しい神札ホルダー。 神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を収納することができます。 壁に木ネジで固定するだけ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4.5×5 材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装) 質量(g)約160 耐荷重(kg)約1 内寸(cm)約幅25×奥行き3.8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本 材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径35
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7 材質ステンレス、プラスチック 長さ(mm)1630 質量(g)33 寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい 外径(mm)30 内径(mm)5 直径(mm)4
1セット
320 税込352
6日以内出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
付属品フック×2、洗濯物竿×1 材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂 耐荷重(kg)4 長さ(cm)(ポール)103
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
1箱(240本)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

見せる壁面収納 木製コートハンガー 木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。 フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。 壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に! 付属のネジですぐにご使用できます。 天然木仕様 壁取付用ネジ付 日本製
用途壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納 仕様完成商品.日本製.天然木 材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付 幅(mm)450 質量(kg)0.1 高さ(mm)40 奥行(mm)60 耐荷重(kg)約6 塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定
用途石こうボード壁用フック 材質本体:スチール 、 ピン:焼き入れ鋼、クロームメッキ
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見せる壁面収納 木製コートハンガー 木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。 フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。 壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に! 付属のネジですぐにご使用できます。 天然木仕様 壁取付用ネジ付 日本製
用途壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納 仕様完成商品.日本製.天然木 材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付 幅(mm)850 質量(kg)0.2 高さ(mm)40 奥行(mm)60 耐荷重(kg)約6 塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 材質熱延銅板 耐荷重(kg)100 厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 仕上焼付塗装 取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見せる壁面収納 木製コートハンガー 木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。 フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。 壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に! 付属のネジですぐにご使用できます。 天然木仕様 壁取付用ネジ付 日本製
用途壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納 仕様完成商品.日本製.天然木 材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付 質量(kg)0.3 高さ(mm)60 奥行(mm)60 耐荷重(kg)約6 塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ伸縮棚
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ ホワイト
1台
990 税込1,089
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見せる壁面収納 木製コートハンガー 木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。 フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。 壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に! 付属のネジですぐにご使用できます。 天然木仕様 壁取付用ネジ付 日本製
用途壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納 仕様完成商品.日本製.天然木 材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付 幅(mm)845 質量(kg)0.2 高さ(mm)60 奥行(mm)60 耐荷重(kg)約6 塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見せる壁面収納 木製コートハンガー 木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。 フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。 壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に! 付属のネジですぐにご使用できます。 天然木仕様 壁取付用ネジ付 日本製
用途壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納 仕様完成商品.日本製.天然木 材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付 幅(mm)920 質量(kg)0.4 高さ(mm)330 奥行(mm)70 耐荷重(kg)約6 塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)3 材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ 幅(mm)23 高さ(mm)38 奥行(mm)12
1セット(2個)
369 税込406
翌々日出荷

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受 材質スチール 安全荷重(kg)(2本1組)5 寸法(幅W×高さH)(mm)100×26.6 付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用) ホワイト 棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
特価
489 税込538
当日出荷

ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受 材質スチール 安全荷重(kg)(2本1組)10 付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用) ホワイト 棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
929 税込1,022
当日出荷

アイリスオーヤマ伸縮棚アダプター付き
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)10 材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ 幅(mm)23 高さ(mm)40 奥行(mm)15
1セット
499 税込549
翌々日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様標準網なし、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)10 材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ 幅(mm)44 高さ(mm)45 奥行(mm)17
1個
499 税込549
当日出荷

ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)8 材質スチロール樹脂・スチール板 幅(mm)18 高さ(mm)53 奥行(mm)18
1セット
489 税込538
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります