建築金物 :「天井補強」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.2 耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
用途ブレース周辺のクリップ補強等 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.6 耐力(N/mm2)(許容)517
1箱(500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(60個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(80個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番423-2407 材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄 厚さ(mm)12 高さ(mm)最大20.5 最大奥行(mm)21.5 横(mm)70
1箱
3,500 税込3,850
当日出荷

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式 付属品フック 材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ天井面付タイプ
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式 付属品フック 材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ天井埋込タイプ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能 タイプコンクリート天井用 ねじ径M12
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能 タイプコンクリート側壁用
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。 タイプ鋼桁ウェブ用
1箱(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。 ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本 使用方法(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)45×540×80 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期基準接合耐力(kN)16.8
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング