建築金物 :「巾木 4m」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末広金具(SUEHIRO)巾木付き戸当り 121
付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本) 材質亜鉛ダイカスト 仕上サチライトクロム 色(ゴム足)グレー
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/M4×8トラス小ねじ(3本) 材質ステンレス 仕上バレル研磨 色(ゴム足)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

付属品本体/GM-1040-S(1本) 、 受け/M4×12皿小ねじ(3本) 材質亜鉛ダイカスト 仕上光沢クロム 色(ゴム足)グレー
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC 仕様M12用座金 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm)4.5 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN 性能認定SB2-S39C09-01
1個
139 税込153
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります