建築金物 :「平軸受け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料(0.34MB)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.33MB)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用/パッキン付
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
全高(mm)(H1)100
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用
材質SS400
タイプ歩道
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用
材質SS400
タイプ歩道
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝
材質SS400
タイプU字溝
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。