建築金物 :「床底上げ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FIRST(ファースト)New DEXスイング物干金物
アーム部は竿を押したまま、水平・45度の2つの角度をワンタッチで調整できるので、日当りに対応して角度の調整が可能です。 竿をつけたままで垂直収納が可能なのでベランダのスペースを有効活用するのに適しているのと共に収納時、床からの高さがありますので、お子様が足掛けにして、ベランダから落ちるのを防ぐ構造になっています。ブラケットの底面をかさ上げすることにより、壁面の凸面にも取付けやすいくなっています。
材質アルミダイカスト
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 外径(Φmm)50 アズワン品番64-9704-64
1個
629 税込692
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります