建築金物 :「建築 木造 金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1,552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
1個
88 税込97
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。 材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個 規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号 表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/24.5kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
27 税込30
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途引張りを受ける柱の上下の接合 規格Zマーク金物 付属品太めくぎZN65×10本
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本) 使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
269 税込296
当日出荷

用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様木下地への取付
1袋
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
仕様木下地への取付 材質SUS304
1袋
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65 高さ(mm)受座:30 奥行(mm)受座:35 全高(mm)110
1個
399 税込439
翌日出荷

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65 高さ(mm)受座:30 奥行(mm)受座:35 全高(mm)40
1個
339 税込373
翌日出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用 仕様木下地への取付 材質SUS304
1袋
279 税込307
3日以内出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンAP・APL型用 仕様木下地への取付 材質SUS304 ステンレス生地
1袋
299 税込329
3日以内出荷

用途木下地・鉄骨への取付け 仕様木下地・鉄骨への取付 径(Φmm)8.5 下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
1袋
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。 耐荷重は両側で50kgです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容本体(ロングサイズ)1本、部品箱1本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。
セット内容本体(標準サイズ)1本、部品箱1本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2900
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。
セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2900
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途大引き端部を接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159 税込175
当日出荷

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)3200
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2200
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)3200
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります