建築金物 :「引き戸 v 戸車」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)30/2
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)36
仕様コマ:36ΦV型
長さ(mm)86
厚さ(mm)14
高さ(mm)37
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)92
幅(mm)14
高さ(mm)29
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)60
厚さ(mm)16
高さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)30~40
寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型
材質(車輪)ジュラコン(R)
付属品取付用ネジ(クギ)
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。