建築金物 :「戸車 ダイヤス」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)30~40
寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)36
仕様コマ:36ΦV型
長さ(mm)86
厚さ(mm)14
高さ(mm)37
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質樹脂、他
色ブラック
機能上下・左右調整機能付き
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様クローズ速度調整不可
付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
仕上DG色
適合扉厚(mm)24以上
適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)
材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。