建築金物 :「排水 レール」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットはプレーンタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片岡産業鋼製排水溝
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー 質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7 タイプボルト固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90 舗装厚(mm)90 適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998 タイプボルト固定式 寸法B(mm)1000 寸法h(mm)25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリットはプレーンタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式中央部排水
1セット
45,980 税込50,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリットはノンスリップタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ中間目 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ ピッチ(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 寸法b(mm)995
1枚
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
用途車両の通行がない歩道等に。 材質スチール(SS400) ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 荷重歩行用(5.0kN/m2) すきま(mm)27
1枚
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。 材質スチール(SS400) ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 荷重歩行用(5.0kN/m2) すきま(mm)27
1枚
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 寸法b(mm)995
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。 材質スチール(SS400)
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400)
1枚
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。溝の中が、見えません。鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!。排水がよく掃除も簡単です。ボルトで連結できるので盗難防止になります。適用荷重は5.0kN/m2です。※車の通る場所には使用しないで下さい。
材質スチール製
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。
材質スチール製 関連資料(0.13MB)
1組
8,998 税込9,898
32日以内出荷

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。 材質スチール(SS400)
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:9.5 ピッチ細目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:12.5
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。 材質スチール(SS400) ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OKUN 【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ並目タイプ) 奥岡製作所 カスタマイズ可
U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。 主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。 主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。
用途U字溝等の排水溝用。 材質SS400 仕上亜鉛鍍金 サービス分類オーダー・加工
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類U字溝
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

OKUN-M 【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ中間目タイプ) 奥岡製作所 カスタマイズ可
スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。 車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい製品です。 主部材ノンスリップタイプです。
用途U字溝等の排水溝用。 材質スチール 仕上溶融亜鉛メッキ サービス分類オーダー・加工
1枚(1枚)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
8,398 税込9,238
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 ピッチ普通目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OKUN-P 【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ細目タイプ) 奥岡製作所 カスタマイズ可
スキマを10mm以下に設定した滑り止め加工付き細目みぞ蓋です。 ハイヒールでも安全に通行できる歩行者に優しいみぞ蓋です。 主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。
用途U字溝等の排水溝用。 材質スチール 仕上溶融亜鉛メッキ サービス分類オーダー・加工
1枚(1枚)
3,098 税込3,408
10日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります