建築金物 :「握り玉」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~44
用途握り玉・レバー兼用
材質(本体)プレス
対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ
バックセット60mm
取付穴ピッチ(mm)42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ
バックセット55mm
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途握り玉(ノブ)専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品宮殿1号シリーズ
バックセット65mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
バックセット(mm)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途対応可能品:ホーム空錠・ホームラッチ錠・ハイス空錠・ハイスラッチ錠・ハイス両玉WC錠・ハイスナイトラッチ錠。
刻印【フロント】KNOB
バックセット(mm)60
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
セット内容美和製両面シリンダー仕様梱包内容:シリンダー、箱錠、握り玉
適合シリーズクリエラガラスドア
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質バイオジェル
寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55
アズワン品番64-1130-59
1ケース(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
1
2
3
4
5
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。