建築金物 :「木ねじ 40mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL 付属品ステン皿木ネジ 2.7×16 トラスコ品番811-0862 寸法(mm)40 質量(g)40
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

付属品皿木ねじ 2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)33 高さ(mm)40 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)34 アズワン品番65-2284-59 吊下荷重(kg)6
1個
520 税込572
翌日出荷

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)406×406 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ホワイト塗装仕上 取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
3,290 税込3,619
翌日出荷

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)305×305 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ホワイト塗装仕上 取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
2,720 税込2,992
翌日出荷

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)305×305 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ブラウン塗装仕上 取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
2,720 税込2,992
翌日出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質 長さ(mm)350 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)350
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各4本。
材質 長さ(mm)450 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)450
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

BEST[金物]215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 仕上サテン 材質真鍮 仕様左右兼用
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEST[金物]225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66 幅(mm)66 ヘアライン
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10 穴数(丸穴)3、ボルト穴:1 厚さ(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)59 径D(Φmm)25 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)49 径D(Φmm)20 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 サイズ 高さ(mm)61 全長L(mm)400 寸法D(Φmm)25 足幅【P】360 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)64 径D(Φmm)29 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)60 寸法D(Φmm)25 仕上白仙徳 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質白木積層+真鍮 仕上白木ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)59 径D(Φmm)25 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質積層+真鍮 仕上金/ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質硬木+真鍮 高さ(mm)60 寸法D(Φmm)26 仕上サペリ/金消 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)5 穴数(丸穴)6 厚さ(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山口安製作所エクボアングル
両面木ネジタイプ。穴数:木穴x6(各4Φ)。
厚さ(mm)1.8 材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品木ねじ×3 質量(kg)1.2 穴径(Φmm)(鍵穴)6.5 関連資料ポストの取付穴位置
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)40
1パック
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明 サイズ(mm)150×42 適合扉厚(mm)30~36 ねじサイズM3×32
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります