建築金物 :「木製引戸」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)36 仕様コマ:36ΦV型 長さ(mm)86 厚さ(mm)14 高さ(mm)37 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)30
1個
989 税込1,088
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック扉反り矯正金具1型 ロッド
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質 仕上ブラウン塗装
1個
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 寸法B(mm)31 寸法C(mm)22 寸法D(mm)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

プッシュロック式の引手付き鎌錠です。 引手口の深さが十分にあり、開閉操作が楽にできます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース】ステンレス鋼・鋼・亜鉛合金、【ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション】亜鉛合金、【底部】ステンレス鋼(SUS304) 仕様手掛かり深さ/13mm 付属品+皿タッピンねじ3×16 2本 適合扉厚(mm)30~38
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)30/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体)ステンレス 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)60 厚さ(mm)16 高さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36 材質(本体)スチール 材質(車輪)ポリアセタール樹脂 種類R型 耐荷重(kg)40(2個) 材質(軸受)ベアリング626ZZ 耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 穴径(Φmm)シリンダー切欠:16 アズワン品番64-5074-87 適合扉厚(mm)31以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

WAKI(和気産業)面付本締鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質本体・座:スチール・ABS 穴径(Φmm)シリンダー切欠:18 アズワン品番64-5074-86 適合扉厚(mm)23~31
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
1箱(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ポリ戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン 耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
1箱(2個)
259 税込285
翌々日出荷

リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様傾斜タイプ/木製ドア用
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
1箱(2個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様木製ドア用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります