建築金物 :「本棚 棚受け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
トラスコ品番481-1381
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
質量(g)5
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)352.8(36)
耐荷重(N)588
棚受け金具棚柱用
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS304、エラストマー
耐荷重(kg)100(4個使用時)
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質アルミ合金
耐荷重(kg)4個使用時:20
規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)80(4個使用時)
1パック(4個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)45(4個使用時)
仕上ヘアライン
材質ステンレス1SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SPH型専用の棚受けです。22ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS304、合成ゴムNBR
耐荷重(kg)130(4個使用時)
仕上ヘアライン
1パック(4個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)60(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ヘアライン
材質ステンレスSUS304
1パック(4個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質熱延銅板
耐荷重(kg)100
厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上焼付塗装
取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具L型棚受け
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質鋼
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。