カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(16)
        • 建具金物(5)
        • 木造住宅接合金物(2)

建築金物 :「確認印」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール束<新横綱>Fタイプ タナカスチール束<新横綱>Fタイプタナカ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束<新横綱>Lタイプ タナカスチール束<新横綱>Lタイプタナカ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5材質黄銅幅(mm)102板厚(mm)3.3ねじ穴数8付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32質量(g)330種類平儀星丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
宅配ボックス ヴィコDB スリム90 UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム90UNISON(ユニソン)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。 3辺の合計が90cmまで、重量は15.0kgまで受け取れます。 郵便ポスト、宅配ボックスともに鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。
投函タイプ前入れ前出し質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×313付属品取付け用スペーサー材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレスタイプポスト有りサイズ宅配90サイズ施錠方法シリンダー錠内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)341×40×238、(宅配ボックス)320×416×248
宅配ボックス ダイケン宅配ボックスダイケン
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
スマートフォンで扉の解錠操作や利用履歴が確認できる、電池式の戸建住宅向け宅配ボックスです。防塵・防水性能があり、屋外設置も可能です。スマートフォン用の専用アプリで操作可能です。タッチパネルでの解錠操作も可能です。充電式の専用電池で約1年の作動を実現しました。閉じ込め防止機能搭載です。印鑑収納ソケット付属しています。
用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580バッテリー容量(Ah)2.9寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590
ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプホームテイスト
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ポスト付きの宅配ボックス!宅配用の収納が1段と宅配用としても使える大きめのポストが1段ありますので、大きい荷物と小さめの荷物であれば、配達が被っても安心です。上段と下段はプッシュキーで、鍵の開閉も簡単で、防犯面でも安心です。スリット窓が2段ともついていますので、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。
用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして付属品印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル材質構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス、表面処理:粉体塗装ミルクティーベージュ寸法(cm)40×36.5×75
ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプホームテイスト
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ポスト付きの宅配ボックス!宅配用の収納が1段と宅配用としても使える大きめのポストが1段ありますので、大きい荷物と小さめの荷物であれば、配達が被っても安心です。上段と下段はプッシュキーで、鍵の開閉も簡単で、防犯面でも安心です。スリット窓が2段ともついていますので、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。
用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして付属品印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル材質構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス、表面処理:粉体塗装ダークグレー寸法(cm)40×36.5×75
宅配ボックス ヴィコDB スリム100 UNISON(ユニソン)宅配ボックス ヴィコDB スリム100UNISON(ユニソン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりとしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。 ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は15.0kgまで受け取れます(有効内寸:幅320×高さ530×奥行248mm)。 宅配ボックスは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。外扉の裏に専用受領印が付いています。
投函タイプ前入れ前出し質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×298付属品取付け用スペーサー材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレスタイプポスト無しサイズ宅配100サイズ施錠方法シリンダー錠有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×248×530
宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80ライトUNISON(ユニソン)
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
安心と安心のその間に。 人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。 宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。 宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。 宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。 郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。 宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便投函扉下向きに開きます。 宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。 郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。 受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ)質量(kg)11.5サイズ宅配80サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37投函タイプ前入れ前出し
スチール宅配ボックス Luca WH 不二貿易スチール宅配ボックス Luca WH不二貿易
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
簡単ロック・盗難防止にも対応した「2段式のミニマルな宅配ボックス」上段は約22L(幅40.5×奥行31×高さ18cm)、下段は約62L(幅40.5×奥行31×高さ50cm)と大きめの配達物でも安心。また、宅配物の有無を一目で確認できるスリット・ウインドウ仕様です。扉のサイドには宅配業者が手軽に施錠できるプッシュキーがついています。扉にはマグネットがついているので、ピタッと閉まります。取り出し口まわりは水滴侵入防止構造を採用。扉と本体が接する内側部分に折り目枠を設けることで、外部から雨水や粉塵を入りにくくしています。※完全防水ではありませんドア裏には印鑑ケースがついています。宅配業者が押印することで、受け渡しの証明となり、トラブルを防ぎます。直径3cmの脚にはアジャスターがついているため、傾斜面でも安定して設置できます。約150cmのワイヤーがついており、柱などに固定することで宅配ボックスの盗難を防ぎます。また、地面に固定できるアンカーボルトも2本ついています。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×360×880
スチール宅配ボックス Luca BK 不二貿易スチール宅配ボックス Luca BK不二貿易
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
簡単ロック・盗難防止にも対応した「2段式のミニマルな宅配ボックス」上段は約22L(幅40.5×奥行31×高さ18cm)、下段は約62L(幅40.5×奥行31×高さ50cm)と大きめの配達物でも安心。また、宅配物の有無を一目で確認できるスリット・ウインドウ仕様です。扉のサイドには宅配業者が手軽に施錠できるプッシュキーがついています。扉にはマグネットがついているので、ピタッと閉まります。取り出し口まわりは水滴侵入防止構造を採用。扉と本体が接する内側部分に折り目枠を設けることで、外部から雨水や粉塵を入りにくくしています。※完全防水ではありませんドア裏には印鑑ケースがついています。宅配業者が押印することで、受け渡しの証明となり、トラブルを防ぎます。直径3cmの脚にはアジャスターがついているため、傾斜面でも安定して設置できます。約150cmのワイヤーがついており、柱などに固定することで宅配ボックスの盗難を防ぎます。また、地面に固定できるアンカーボルトも2本ついています。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×360×880
静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型 テクテクホームプロダクツ静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型テクテクホームプロダクツ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!シンプルなドアスコープの目隠しカバーに印鑑ホルダーがついた一体型。ドアスコープを覗くときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。印鑑ホルダー付きで玄関先での宅配便の受け取りもスムーズになり大変便利。手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。材質植物由来プラスチック適合サイズ【一般用 浅型】ドアスコープの枠が直径16.5mm、厚さ5mm以内のドアに取り付け可能です。
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付NASTA(ナスタ)
249,800税込274,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)60付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S仕様捺印付
室名札 在室確認スライド付 三和製作所室名札 在室確認スライド付三和製作所
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。
材質アクリル幅(mm)【印字面】120質量(g)250奥行(mm)【印字面】238本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ67本体寸法(mm)幅130
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付NASTA(ナスタ)
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)58付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+S+S+S仕様捺印付
宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Cユニット 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Cユニット 捺印付NASTA(ナスタ)
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)58付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+SS+M仕様捺印付
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニットNASTA(ナスタ)
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷
宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプNASTA(ナスタ)
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) ポストユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) ポストユニットNASTA(ナスタ)
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷
宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉:ASA樹脂、高純度フェライトステンレス 粉体塗装、本体:スチール(SGCC)粉体塗装錠前静音大型ダイヤル錠
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木NASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装ブラック

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

確認印特集
おすすめ人気ランキング
建築金物