建築金物 :「穴プラグ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
。Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1822
アズワン品番65-7911-82
1箱(50個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉
材質プラスチック
仕様タイプ:(O)
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)
取付高(mm)1000以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)
取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)
芯材アルミ
材質(表面)エラストマー
材質(ブラケット)アルミ
最大荷重(kg)10
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー。石こうボードに最適です。石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい。石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください。壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・両端固定
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
仕上ヘアライン仕上
抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質オールステンレス
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式右勝手
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。
T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。
ZDC製のカラーはホワイトです。
材質ZDC
本体質量(g)90
仕上粉黛塗装
付属品SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式左勝手
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング
耐荷重(N)30
色ブラック
質量(g)10
付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング
耐荷重(N)30
色ブラック
質量(g)20
付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング
耐荷重(N)30
色ブラック
質量(g)46
付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング
耐荷重(N)30
色ブラック
質量(g)250
付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
中空壁対応コンクリートフック
安全荷重(kg)4
付属品石こうボード用釘セット×1組●コンクリート・モルタル用ノープラグビス(下穴3.4Φ)×1本
アズワン品番64-5246-70
1パック
¥799
税込¥879
3日以内出荷
コンクリート対応フック
安全荷重(kg)5
付属品ノープラグビス付(下穴:Φ3.4mm)
アズワン品番64-5246-67
1パック
¥359
税込¥395
3日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ
色ブラック
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上
耐荷重(N)80
質量(g)700
付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート
備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×35プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質黄銅
質量(g)1310
耐荷重(N)50
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)470
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)930
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・片持ち
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)350
仕上ヘアライン仕上
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
。Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1823
アズワン品番65-7911-84
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1824
アズワン品番65-7911-96
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L 仕上
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上
質量(g)43
付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)
備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上
質量(g)43
付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)
備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状リング
仕上Zwei L 仕上
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)475
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状シングル・両端固定
仕上Zwei L 仕上
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。