アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入
Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1824
アズワン品番65-7911-96
内容量1箱(10個)