建築金物 :「自動ロック錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作内外からキーで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック 仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白 材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304 セット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式 仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロック
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34 直径(Φmm)押しボタン:22 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと) 出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所屋内
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LILIEL(リリエル)フック式電気錠
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC12V対応 消費電力0.19A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm)33~41 バックセット(mm)64
1セット
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 質量(g)室外機:約460、室内機:約580 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50 バックセット(mm)31~63(移動式)
1台
18,980 税込20,878
欠品中

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 寸法(mm)115×39×34 出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ドアストッパー電気錠です。BOXタイプ、壁面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)55
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ドアストッパー電気錠です。壁面、床面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)55
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下調整式ダイカストクレセント 右勝手
エコ商品
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本 操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック 材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック 仕様扉厚 13-35mm 用
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本 付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm) シルバー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ 勝手なし 錠前ウエハーシリンダー
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応) 仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能) 寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64 定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本 カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など 仕様解錠用タグ×2 付属 材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト 質量(g)本体:約835、リモコン:約25 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。 使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機) 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります) ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書 適合扉厚(mm)33~40 取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上 適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV 電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年 動作距離(m)約3 寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8 電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個 使用温度範囲(℃)0~50 周波数(MHz)搬送/315
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体、シート、TX用ブラケット、TX用ブラケット固定ビス、本体固定用ビス、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池5本、取り付け説明書、取扱説明書 取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上 使用温度範囲(℃)0~50 電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個 寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8 電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年 周波数(MHz)搬送/315 適合扉厚(mm)36~40 適合メーカーGOAL SK/TGP(QDA342)/TXK(QDD866) 動作距離(m)約3
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その名の通り、ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。
用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など 設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など 扉形式片開き扉 使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760 質量(kg)26 容量(L)150 投函タイプ上入れ上出し
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。 セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。45Lゴミ袋6袋分の大容量。
用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890 扉形式片開き扉 使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当 設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など 容量(L)320 質量(kg)41 投函タイプ上入れ上出し
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります