カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(1)
        • 内装商品(12)
        • 建具金物(4)
        • 木造住宅接合金物(36)
        • ロープ止め金具(3)
        • 鉄骨建築用金物(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「釘 箱」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
Jフック ミニ マジッククロス8Jフック ミニマジッククロス8(5件のレビュー)
399税込439
1箱(2セット)
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
Jフック シングル マジッククロス8Jフック シングルマジッククロス8(6件のレビュー)
399税込439
1箱(2セット)
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
金物用ビス BXカネシン金物用ビスBXカネシン(8件のレビュー)
349税込384
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
Jフック ダブル マジッククロス8Jフック ダブルマジッククロス8(2件のレビュー)
499税込549
1箱(2セット)
当日出荷から翌々日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくんコクサイ[ねじ・ボルト・釘](5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
らく枠 ライト 若井産業らく枠 ライト若井産業
1,598税込1,758
1箱(100セット)
当日出荷
仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
真鍮丁番 WAKI(和気産業)真鍮丁番WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
らく枠 (ステンレス) 若井産業らく枠 (ステンレス)若井産業(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレスセット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(200個)
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
外付け梁受け金物 タナカ外付け梁受け金物タナカ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)関連資料(0.2MB)
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
799税込879
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 樋ビス 木下地用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(320本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
クロメート リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リングかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
759税込835
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
ステンレスヒル釘 WAKI(和気産業)ステンレスヒル釘WAKI(和気産業)
369税込406
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
クロメート カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ
真鍮ケース用丁番 WAKI(和気産業)真鍮ケース用丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(100個)
当日出荷から12日以内出荷
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
枠調整金具 枠一発 ダンドリビス枠調整金具 枠一発ダンドリビス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ 若井産業(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ若井産業
699税込769
1箱(350本)ほか
5日以内出荷
JIS A5508
Zスクリュー釘 タナカZスクリュー釘タナカ
869税込956
1箱(1kg)
5日以内出荷
仕様ZS-50
吊金具(色付き)セット ハイロジック吊金具(色付き)セットハイロジック
869税込956
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊(白3黒3)、25mm洋折釘(白3黒3)、25mm洋灯吊3個、25mm洋折釘3個、#6ヒートン4個
ユニクロ吊金具セット ハイロジックユニクロ吊金具セットハイロジック
859税込945
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容20mm洋灯吊、25mm洋灯吊、28mm洋灯吊、#6ヒートン、25mm洋折釘、32mm洋灯吊
PJクリップ 24型 三協テックPJクリップ 24型三協テック
21,980税込24,178
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキユニクロ
ユニクロヒル釘 ニッサチェインユニクロヒル釘ニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(50個)
4日以内出荷
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
6日以内出荷から9日以内出荷
材質66ナイロン付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
吊金具セット ハイロジック吊金具セットハイロジック
919税込1,011
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊10個、38mm洋灯吊4個、20mm洋折釘10個、32mm洋折釘4個、#4ヒートン6個、#8ヒートン2個、50mmアオリ止め1個
真鍮Nメッキ丁番 WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
通気層ホルダーP 日本住環境通気層ホルダーP日本住環境
1箱(40本)
欠品中
防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン、ウレタン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15×20×1220有効換気面積(1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50本)
翌日出荷から4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
ロープ止め釘(ウェーブ) コンドーテックロープ止め釘(ウェーブ)コンドーテック
75,980税込83,578
1ケース(50本×6箱)ほか
5日以内出荷
表面処理ユニクロメッキ
Z太め釘 タナカZ太め釘タナカ
829税込912
1箱(1kg)
5日以内出荷
メガネ釘 コンドーテックメガネ釘コンドーテック
28,980税込31,878
1ケース(50本×4箱)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキ
ネイル針 8型 Rapid(ラピッド)ネイル針 8型Rapid(ラピッド)
1,298税込1,428
1箱(2000本)
当日出荷
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
用途ネイラー用ネイル針として。トラスコ品番699-1439材質亜鉛メッキ鋼全長(mm)15頭部径(Φmm)2針径(Φmm)1.25入数(本)2000
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,698税込10,668
1箱(30個)
翌々日出荷から3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物