建築金物 :「銅釘」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日創プロニティボルト隠し
ボルト隠し兼正座。銅釘4本付。
用途銅製ナット隠し 材質
1個
899 税込989
翌日出荷

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用3型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)45 寸法(縦×横)(mm)最大111×111、最小89×89
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

日創プロニティ万能金具タルキ用
純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用 材質 奥行(mm)25 寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
1個
239 税込263
翌日出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)23 寸法(Φmm)最大50、最小40
1個
889 税込978
翌日出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)35 寸法(Φmm)最大105、最小75
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)25 寸法(縦×横)(mm)最大51×39、最小40×30
1個
279 税込307
翌日出荷

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)45 寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
1個
649 税込714
翌日出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)40 寸法(Φmm)最大130、最小100
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口1型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)23 寸法(Φmm)最大75、最小50
1個
899 税込989
翌日出荷

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)33 寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
1個
299 税込329
翌日出荷

日創プロニティ万能金具桁用
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用 材質 奥行(mm)65 寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)65 寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

日創プロニティ万能金具桁用
純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用 材質 奥行(mm)65 寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)53 寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

日創プロニティ万能金具母屋用
純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用 材質 奥行(mm)63 寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

日創プロニティ万能金具タルキ用
純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用 材質 奥行(mm)22 寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
1個
339 税込373
翌日出荷

日創プロニティ万能金具タルキ用
純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用 材質 奥行(mm)40 寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
1個
269 税込296
翌日出荷

日創プロニティ万能金具タルキ用
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用 材質 奥行(mm)55 寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
1個
859 税込945
翌日出荷

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)40 寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
1個
619 税込681
翌日出荷

日創プロニティ柱巻飾り
ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。銅釘16本・太鼓鋲16本付。
用途四方巻き調整式角柱用純銅板制 材質
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
1個
139 税込153
3日以内出荷

バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
1個
218 税込240
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング