建築金物 :「.釘」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質銅
規格一重折
安全荷重(kg)3
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。
用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付
材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス
寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
色白
耐荷重(kg)2.7
キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
1セット(11個)
¥799
税込¥879
当日出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。
線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具
材質鉄 溶融亜鉛めっき
仕様ZS50
1箱(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
茶室金具。柳掛けをかけるための釘です。床の左奥の隅に、天井廻縁下橋より28~30cmのところに打ちます
材質黄銅
安全荷重(kg)2
茶室金具。躙り口の建具の内側一番上、横桟の下端から上に向けて打ちます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
アズワン品番64-5250-72
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
建築金物シリーズの釘です。
寸法(mm)13×19
アズワン品番64-3229-62
1パック(60個)
¥149
税込¥164
欠品中
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。