建築金物 :「600角床下点検口」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3 セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ 材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:606×606 切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) 寸法(mm)600×600×20.5 有効開口(mm)566×566 適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼 仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部) 適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)616×616×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3 セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:606×606 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ37.5 適合板厚(mm)15
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YPC株式会社(旧:吉川化成)断熱床下点検口 600型
用途床下点検口に 材質枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン 仕様断熱仕様 セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット 質量(kg)4.2 高さ(mm)182.5 縦(mm)616 横(mm)616 壁施工開口寸法(mm)606×606
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様12mmフロアタイプ 付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚 性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級 材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 外形寸法(mm)622×622×67.5 開口寸法(mm)606×606 関連資料(1.38MB)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) 熱貫流率(W/m2・K)0.34
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

点検しやすさと大容量の収納力を実現。
開口寸法(mm)床:560×820 材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PP 切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚) タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用) セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ 適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検しやすさと大容量の収納力を実現。
適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3 セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PP タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用) 開口寸法(mm)床:560×820 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-45S2 セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:410×560 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-45S2 セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ 材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:410×560 切断寸法(mm)(フローリング)382×532
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ37.5 適合板厚(mm)15
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)616×616×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ライトグレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体 ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋・断熱枠:PS+PE発泡体 ライトグレー 対応収納庫は使用いただけません 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP タイプクッションフロア合わせタイプ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプクッションフロア合わせタイプ 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP タイプシート貼り完成品
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応) 熱貫流率(W/m2・K)0.34
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE) タイプシート貼り完成品 熱貫流率(W/m2・K)0.34
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手落し込み式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE) 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE) タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応) 熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります