カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口(41)
- 内装商品(4)
- 建具金物(1)
- OA関連金物(1)
- 建築金物
- 建築金物・建材・塗装内装用品
絞り込み
エコロジープロダクト
建築金物 :「BL100」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。

L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
L字スチールジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥159税込¥1751個5日以内出荷から7日以内出荷【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール色黄銅色耐荷重(kg)20
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
アルミニウム合金製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)材質アルミニウム合金質量(g)202種類標準奥行(mm)102取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプフィルターなし、交換用:なし
電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72フィルターなし、交換用:なし
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ
バクマ工業¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ
バクマ工業¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ
バクマ工業¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ
バクマ工業¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 網10M FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 網3M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥3,098税込¥3,4081個10日以内出荷網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
SUS製 ベントキャップ 網10M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
SUS製 ベントキャップ 網5M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 網5M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥3,098税込¥3,4081個10日以内出荷網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス
SUS製 ベントキャップ 網3M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)72
BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ
バクマ工業¥4,598税込¥5,0581個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状横ギャラリ
SUS製 ベントキャップ 網5M FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥3,098税込¥3,4081個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状横ギャラリ
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状横ギャラリ
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網なし材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72
BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ
バクマ工業¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ
バクマ工業¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72
BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ
バクマ工業¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD72度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網5メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120