建築金物 :「L釘」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
こんなお得な商品も!
金具 ロープ止め用 L型 異形
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類M12用
寸法L(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN65×10本
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ドブメッキ
長さ(mm)1800
サイズ1800L
高さ(mm)40
ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8
長穴(mm)11×25
釘穴(mm)4.5
穴種両面長穴+釘穴
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)55
寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)40
寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
材質66ナイロン
付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)
色ブラック
表面処理ダクロメッキ
圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。