建築金物 :「M8 皿ビス」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品皿ビス M4×30(D-8)3本 材質SUS304 仕上電解ホーニング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

末広金具(SUEHIRO)あおり止め
付属品皿ビス M4×8 6本 材質SUS304 仕上電解研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品皿ビス M4×25(D-8) 2本 材質SUS303 仕上ヘアライン
1個
2,498 税込2,748
欠品中

末広金具(SUEHIRO)召合せ戸当り 136-N
付属品皿ビス M4×25(D-6) 1本、M4×8(D-6) 2本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質SUS304 仕上電解研磨 付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本 寸法L(mm)276.3 寸法L1(mm)19 寸法L3(mm)34 寸法T1(mm)62.8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138) タイプ延長仕様(両ねじボルトセット) 表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 寸法(mm)150 仕上ヘアライン
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本 材質SUS303 仕上ヘアライン
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 87-S
付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

付属品皿ビス M4×8(D-6) 2本 材質SUS304 仕上ショットブラスト
1個
579 税込637
5日以内出荷

付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 寸法(mm)120 仕上ヘアライン
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 85-SA
付属品皿ビス M4×8 4本 材質SUS304 寸法(mm)102 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本 材質SUS303 仕上鏡面仕上げ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

付属品※皿ビス M8×20(D-16)14本 材質SUS304 板厚(mm)6 仕上ヘアライン 縦(mm)210 横(mm)155 ねじ穴数14
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本 材質SUS304 寸法L(mm)318.5 寸法L1(mm)20 寸法L3(mm)25 仕上ヘアライン 寸法T1(mm)70
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります