建築金物 :「SUS」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
5,953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上SUS304/ヘアーライン 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状ソケット 仕上ヘアライン
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き 質量(kg)ドア:120以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き 質量(kg)ドア:120以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)10~12 付属品パッキン 推奨ねじタッピンねじ呼び4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)4~8 付属品保護チューブ (2ヶ) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックSUS製角レール9mm角
SUS製玄関レール
材質SUS304 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴3.5/皿7 穴数6ヶ
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ケージーパルテックSUS製角レール8mm角
SUS製玄関レール
材質SUS304 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴3.5/皿6 穴数6ヶ
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用 材質ステンレス(SUS303) 頭部径(Φmm)15 2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ステンレス 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種片面長穴
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス 長さ(mm)100 形状コーナー 高さ(mm)100
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ステンレス 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)SUS重量戸車
アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。 ベアリングは440Cを使用しています。 門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。
材質SUS304(枠・芯棒・車) 仕上ヘアーライン
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジッククレセント SUS-TP-63
窓サッシ用部材。サッシのクレセント。破損や故障時の交換などに
仕様【クレセント受け】なし 材質ステンレス ブロンズ 勝手L 呼称B33L
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様コーナーE 材質SUS304 寸法(mm)Φ38×150×150 質量(g)530 備考150°コーナー 仕上ヘアーライン
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ネジシャックルSUS316
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
819 税込901
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所SBMシャックルSUS316
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。
トラスコ品番126-7819 材質ステンレス 質量(kg)0.03
1個
779 税込857
翌々日出荷

ストリップドアーシートBタイプ200W用ハンガーSUS
トラスコ品番126-7851 材質ステンレス 質量(kg)0.06
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ハイロジッククレセント SUS-TP-61
窓サッシ用部材。サッシのクレセント。破損や故障時の交換などに
仕様【クレセント受け】なし 材質ステンレス ブロンズ 勝手L 呼称B32L
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

フェデポリマーブルステンレス製SUS Sカン37
RoHS
使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質ステンレス(Φ3) 質量(g)5 寸法(幅W×高さH)(mm)23×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
欠品中

SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS430)
付属品取付ビス 材質SUS430 形状ソケット 仕上ヘアライン
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)SUS義星丁番
一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。
材質SUS304
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

焼付塗装の棚柱(ダボ柱)。棚受ピッチは15mmです。
材質ステンレスSUS430
1箱(10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質ステンレスSUS304 板厚(mm)2 仕上研磨
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUSフレックス手すり34型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様コーナーE 材質SUS304 寸法(mm)Φ34×150×150 質量(g)460 備考150°コーナー 仕上ヘアーライン
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

スプリングフックです。、バネの力で開口部分が戻ります。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所クロスビットSUS316
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレーム
トラスコ品番126-7843 材質ステンレス 質量(kg)0.06
1個
879 税込967
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります