カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(19)
        • グレーチング・排水設備商品(14)

建築金物 :「VU75」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継ストレーナー VP・VU75用 アイユ中継ストレーナー VP・VU75用アイユ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
クーラーキャップ PMC-75VU シルファークーラーキャップ PMC-75VUシルファー
349税込384
1個
当日出荷
太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂ホワイト種類クーラーキャップ関連資料(0.05MB)取扱説明書(0.31MB)
屋内・屋外スリーブキャップ NASTA(ナスタ)屋内・屋外スリーブキャップNASTA(ナスタ)
379税込417
1個
5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプVU75(内径Φ83)
排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用カネソウ
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類ステンレス製パンチングプレート排水方式トラップ付寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150寸法H1(mm)60寸法H2(mm)115寸法A(mm)90
PCクーラーキャップ ACE(エース)PCクーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABS
仕上りジョイントパイプ ACE(エース)仕上りジョイントパイプACE(エース)(11件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ABSグレー
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉
329税込362
1個
当日出荷
新ホワイト種類クーラーキャップ
タテ型FRPドレン アイユタテ型FRPドレンアイユ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・塩ビ製アウス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体塩ビ
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
VUソケットドレン タテ型 アイユVUソケットドレン タテ型アイユ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]SUS製スリーブキャップユニックス[建築金物]
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
塩ビスリーブ用水返板 ACE(エース)塩ビスリーブ用水返板ACE(エース)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABSグレー
ヨコ型塩ビパイプドレン アイユヨコ型塩ビパイプドレンアイユ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
タテ型VUソケットドレン アイユタテ型VUソケットドレンアイユ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
パイプ仮枠止 ACE(エース)パイプ仮枠止ACE(エース)(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
FRPドレン ヨコ型丸 アイユFRPドレン ヨコ型丸アイユ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
タテ型塩ビパイプドレン アイユタテ型塩ビパイプドレンアイユ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
ヨコ型VUソケットドレン アイユヨコ型VUソケットドレンアイユ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
用途住宅用ドレン
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
399税込439
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/ネジ式シルバーホワイト適合パイプVU-75特(83×89)
ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装ダモFRPドレン タテ型 No.1山装
26,980税込29,678
1ケース(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質FRP
ダモFRPドレン タテ型 No.2 山装ダモFRPドレン タテ型 No.2山装
26,980税込29,678
1ケース(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製アウス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
パイプ仮枠止コーキング用 ACE(エース)パイプ仮枠止コーキング用ACE(エース)
149税込164
1個
3日以内出荷
パイプの周囲にコーキングしろをとる場合に使用します。
材質ABS
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
38,980税込42,878
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質FRP
たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用アルドレックス(アルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)関連資料(0.22MB)
スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
87税込96
1個
5日以内出荷
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
材質樹脂
仮枠アンカー(コーキング用) 児玉仮枠アンカー(コーキング用)児玉
189税込208
1個
5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
クーラーキャップ MCS シルファークーラーキャップ MCSシルファー
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。
用途クーラーキャップとして材質SUS304シルファーメタリック種類クーラーキャップ寸法F(mm)7関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.42MB)
ジョイントスリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ジョイントスリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)
材質樹脂ホワイト寸法d(mm)30
パイプ仮枠止(コーキング溝付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止(コーキング溝付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
169税込186
1個
5日以内出荷
コーキング溝付パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様コーキング溝付・スリーブ用材質樹脂
パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
87税込96
1個
5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
貫通スリーブ 第一機材貫通スリーブ第一機材
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
材質硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物