カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口(17)
- グレーチング・排水設備商品(12)
- 建築金物
- 建築金物・建材・塗装内装用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
建築金物 :「VU75」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。

中継ストレーナー VP・VU75用
アイユ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
VUソケットドレン タテ型
アイユ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
FRPドレン ヨコ型丸
アイユ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。用途住宅用ドレン![SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723809-210827-02.jpg)
SUS製スリーブキャップ
ユニックス[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷屋外用排気口スリーブキャップ。表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
タテ型VUソケットドレン
アイユ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
タテ型塩ビパイプドレン
アイユ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
ヨコ型塩ビパイプドレン
アイユ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。用途住宅用ドレン
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥489税込¥5381個当日出荷仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプVU-75特(83×89)
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製
アウス(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から3日以内出荷耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
ダモFRPドレン タテ型 No.1
山装¥32,980税込¥36,2781ケース(10個)翌々日出荷から5日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状タテ型
ダモFRPドレン タテ型 No.2
山装¥32,980税込¥36,2781ケース(10個)翌々日出荷から3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール形状タテ型
スリーブ用止水板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109税込¥1201個5日以内出荷止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。材質樹脂
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
山装¥46,980税込¥51,6781ケース(10個)3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状ヨコ型
たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用
アルドレックス(アルテック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)
パイプ仮枠止
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109税込¥1201個5日以内出荷パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂色黒
パイプ仮枠止(コーキング溝付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥209税込¥2301個5日以内出荷コーキング溝付。パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)仕様コーキング溝付・スリーブ用材質樹脂色黒















![SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723809-210827-02.jpg)