カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(2)
        • 建具金物(35)
        • 建物管理・メンテナンス(5)
        • グレーチング・排水設備商品(1)
        • 木造住宅接合金物(1)

建築金物 :「spcc 板厚」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
カチオン取付金具 ハイロジックカチオン取付金具ハイロジック(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC仕上カチオン電着塗装
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
天井点検口 モノタロウ天井点検口モノタロウ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412取扱説明書(1.1MB)
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
ニッケル取付金具 ハイロジックニッケル取付金具ハイロジック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。材質SPCC仕上ニッケルメッキ
No.1730 アーチ新3次元調整丁番 ニシムラNo.1730 アーチ新3次元調整丁番ニシムラ
3,500税込3,850
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)40板厚(mm)2.5縦(mm)102横(mm)105(106.5)
鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄旗蝶番ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用旗蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
自由蝶番 TRUSCO自由蝶番TRUSCO
2,198税込2,418
1箱(2個)
当日出荷
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車ヨコヅナ
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナスライドラック用 上部ガイドローラー 19平ヨコヅナ
539税込593
1個
3日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属
609税込670
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730グリーン質量(g)98
ステンレス排水ピットカバー 第一機材ステンレス排水ピットカバー第一機材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車 枠付ヨコヅナ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入ヨコヅナ
3,398税込3,738
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付ヨコヅナ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウンニシムラ
3,198税込3,518
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
No.1550 ノーブル丁番 銅古美 ニシムラNo.1550 ノーブル丁番 銅古美ニシムラ
8,998税込9,898
1箱(3枚)
4日以内出荷
鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理AC(銅古美塗装)
No.1510 カラー薄口丁番 シルバー ニシムラNo.1510 カラー薄口丁番 シルバーニシムラ
6,998税込7,698
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 シルバーニシムラ
2,798税込3,078
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
No.1910 3次元調整ピボットヒンジ ニシムラNo.1910 3次元調整ピボットヒンジニシムラ
6,998税込7,698
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ許容荷重(kg)40板厚(mm)枠側3.0/扉側2.6縦(mm)61.7×62×54横(mm)61.7×62×54
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)第一機材
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップサカタ製作所
29,980税込32,978
1セット(5本)
5日以内出荷
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ板厚(mm)0.8~1.0質量(g)60関連資料製品リーフレット(1.25MB)
面付旗丁番裏板 222-4S-BPA 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番裏板 222-4S-BPA末広金具(SUEHIRO)
99税込109
1個
5日以内出荷
材質SPCC板厚(mm)2.3仕上ユニクロ縦(mm)24横(mm)66
No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番ニシムラ
1,998税込2,198
1箱(20枚)
4日以内出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.1×20表面処理A(生地)
No.1515 ブラウン薄口ロング丁番 ニシムラNo.1515 ブラウン薄口ロング丁番ニシムラ
7,798税込8,578
1箱(50枚)
4日以内出荷
鉄製の薄口ロング丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ゴールドニシムラ
3,500税込3,850
1箱(20枚)
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理G(ゴールド塗装)
No.1555 ゴールドナイロンリング義星丁番 ニシムラNo.1555 ゴールドナイロンリング義星丁番ニシムラ
16,980税込18,678
1箱(20枚)
4日以内出荷
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途にその他ナイロンリング入付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理G(ゴールド塗装)
No.1510 鉄薄口丁番 ニシムラNo.1510 鉄薄口丁番ニシムラ
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に付属品なし材質SPCC表面処理A(生地)
No.1555 シルバーナイロンリング義星丁番 ニシムラNo.1555 シルバーナイロンリング義星丁番ニシムラ
14,980税込16,478
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途にその他ナイロンリング入付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
No.1510 ユニクロ薄口丁番 ニシムラNo.1510 ユニクロ薄口丁番ニシムラ
5,298税込5,828
1箱(50枚)
4日以内出荷
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC表面処理CP(ユニクロームメッキ)
No.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番 ニシムラNo.1555 ブラウンナイロンリング義星丁番ニシムラ
16,980税込18,678
1箱(20枚)
4日以内出荷
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途にその他ナイロンリング入付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入 ニシムラNo.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入ニシムラ
3,298税込3,628
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。耐久性に優れたリング入りタイプです。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC
鋼板厚口丁番 (溶接用) エスコ鋼板厚口丁番 (溶接用)エスコ
3,640税込4,004
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。穴なし。生地仕上げ。JIS規格品。取付ねじ無し。
材質スチール (SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)1.9全長(mm)102
旗丁番用裏板(K-34・K-34A用) APLUS(クマモト)旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)APLUS(クマモト)
269税込296
1枚
3日以内出荷
材質SPCC板厚(mm)3種類旗丁番仕上クロメート
No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番ニシムラ
2,398税込2,638
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄生地タイプの厚口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC表面処理A(生地)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
建築金物