カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(85)
        • グレーチング・排水設備商品(4)

建築金物 :「sus304-w1」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ水本機械製作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス Uカン USシリーズ 水本機械製作所ステンレス Uカン USシリーズ水本機械製作所
158税込174
1個
当日出荷から8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス Sカン SAシリーズ 水本機械製作所ステンレス Sカン SAシリーズ水本機械製作所
339税込373
1個
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個ほか
8日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス アイフック 水本機械製作所ステンレス アイフック水本機械製作所
439税込483
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm水本機械製作所
459税込505
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
Uボルト ステンレス Uカン 水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
589税込648
1個
8日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
478税込526
1個
8日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm水本機械製作所
169税込186
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm水本機械製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。
仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ水本機械製作所
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
物掛けとして。
ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所ステンレス ロング吊りフック水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ水本機械製作所
399税込439
1個
6日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイボルト ステンレス 丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸カンボルト ブネジ水本機械製作所
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所ステンレス オープンアイボルト ブネジ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ水本機械製作所
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス ラブフック 曲面用 水本機械製作所ステンレス ラブフック 曲面用水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所ステンレス ベアリング入りスイベル水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組 水本機械製作所ステンレス クリップジョイント 2ケ1組水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608アズワン品番67-7186-87
Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所Sフック ステンレス アイSカン水本機械製作所
539税込593
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
589税込648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ 水本機械製作所ステンレス Lボルトフック LBHシリーズ水本機械製作所
839税込923
1個
8日以内出荷
ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
ステンレス 台形リングキャッチ 線径7mm 水本機械製作所ステンレス 台形リングキャッチ 線径7mm水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673アズワン品番67-7196-68
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ 水本機械製作所ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ水本機械製作所
479税込527
1個
8日以内出荷
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ水本機械製作所
679税込747
1個
8日以内出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400アズワン品番67-7188-40
ステンレス スナップフックBE型 線径4mm 長さ47mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBE型 線径4mm 長さ47mm水本機械製作所
599税込659
1個
8日以内出荷
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):7●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8910アズワン品番67-7188-43
ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm 水本機械製作所ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。
仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物