カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(18)
        • 換気口(107)
        • 内装商品(113)
        • 建具金物(82)
        • 建物管理・メンテナンス(10)
        • グレーチング・排水設備商品(2)
        • バリアフリー商品(2)
        • 木造住宅接合金物(33)
        • 鉄骨建築用金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「sus430」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
SUS430ステンレス棚柱 ACE(エース)SUS430ステンレス棚柱ACE(エース)(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
ステンレスソケット(SUS430) フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS430)フジテック・ジャパン
94税込103
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS430形状ソケット仕上ヘアライン
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用 LILIEL(リリエル)105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用LILIEL(リリエル)
809税込890
1個
4日以内出荷
ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
No.4310 ステンフラッシュ丁番 SD(義星付)SUS430 ニシムラNo.4310 ステンフラッシュ丁番 SD(義星付)SUS430ニシムラ
6,798税込7,478
1箱(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
摩耗が極めて少ないナイロンリング(GF-20型)入。堀込み不要で取付が簡単。「義星」付高級タイプ。ARCH印の丁番です!
用途間仕切り扉など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)82
SUS-430 クロゼット柱 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SUS-430 クロゼット柱FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,398税込8,138
1箱(10本)
3日以内出荷
焼付塗装の棚柱(ダボ柱)。棚受ピッチは15mmです。
材質ステンレスSUS430
SUS-430 クロゼット柱 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SUS-430 クロゼット柱FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,998税込5,498
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
材質ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
SUS-430 ワンタッチ止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SUS-430 ワンタッチ止受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,698税込4,068
1箱(100個)
3日以内出荷
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
取付ピッチ(mm)20用仕上ヘアーライン
SUS-430 クロゼット柱用 止受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SUS-430 クロゼット柱用 止受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,298税込2,528
1箱(100個)
3日以内出荷
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番) ニシムラSUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)ニシムラ
3,898税込4,288
1箱(10枚)
4日以内出荷
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
PC マグネットキャッチ 50 白(H751) スリーナイン島野PC マグネットキャッチ 50 白(H751)スリーナイン島野
249税込274
1個
4日以内出荷
家具用のキャッチです。 天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。 ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。
付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/クロメート
PC マグネットキャッチ 50 茶 (LB751) スリーナイン島野PC マグネットキャッチ 50 茶 (LB751)スリーナイン島野
269税込296
1個
7日以内出荷
家具用のキャッチです。 天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。 ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。
付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB
1613SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]1613SL-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル外開き長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)55
1612SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]1612SL-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル内開き長さ(mm)24幅(mm)133厚さ(mm)51
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPE型LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパンステンレス換気扇カバーフジテック・ジャパン(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上厚さ(mm)0.4
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ステン二重鏡止め ACE(エース)ステン二重鏡止めACE(エース)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10生地
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
トンボ ステンレス 福井金属工芸トンボ ステンレス福井金属工芸(6件のレビュー)
279税込307
1パック(9個)ほか
当日出荷
額縁工作用金具
材質SUS430穴径(Φmm)2.5
キレイに曲がる板 コンテックキレイに曲がる板コンテック(5件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
DCクローム U型ソケット フジテック・ジャパンDCクローム U型ソケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質本体:亜鉛、蓋:SUS430形状U型ソケット仕上本体:クローム、蓋:生地
ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]ステンレス二重鏡止めBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)ステンレス棚支柱WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)
当日出荷
フィット棚柱 SPG(サヌキ)フィット棚柱SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
ステンレス棚柱用 フック フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フックフジテック・ジャパン
42税込46
1個
当日出荷
仕様養生無材質SUS430厚さ(mm)0.8タイプゴム無仕上ヘアライン
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスフードケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ウエスタンドアヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
C型カーテンレール ホームセット シーソーC型カーテンレール ホームセットシーソー
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
用途ステンレスC型正面付ダブルセット材質ステンレス(SUS430)生地色タイプダブル
強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ランナー TOSOランナーTOSO(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途中型レール用材質プレート/ポリエステルホイール/ポリエステルエラストマーダエンリング/SUS430許容荷重(kg)3
棚受金具 SUGICO(スギコ)棚受金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
二ッ折り鏡止 WAKI(和気産業)二ッ折り鏡止WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
459税込505
1セット(4個)
当日出荷
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物