絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 1.5mm(1)
- 2mm(1)
- No.00(2)
- No.0(1)
- No.1(1)
- T6(1)
- T8(1)
- T10(1)
- T15(1)
- T20(1)
全長(mm)
- 145(2)
- 152(2)
- 154(1)
- 180(1)
軸長(mm)
- 50
- 30(1)
- 43(3)
- 60(17)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(19)
- 80(40)
- 100(64)
- 101.6(1)
- 110(1)
- 125(31)
- 130(2)
- 150(33)
- 155(2)
- 175(9)
- 177.8(1)
- 180(1)
- 200(11)
- 203.2(1)
- 軸長(mm)をもっと見る
商品構成
- 単品(4)
ブランド
- SIGNET(シグネット)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
SIGNET(シグネット)・Wiha(ビーハ/ノガ)
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(1)

ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
絶縁精密ドライバー プラス
SIGNET(シグネット)¥519税込¥5711本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
ピコフィニッシュ絶縁精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品