絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(7)
先端形状
プラス(+)(21)
先端形状
ポジドライブ(8)
先端形状
マイナス(-)(24)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 0.5mm(1)
  • 0.6mm(2)
  • 0.8mm(1)
  • 2mm(1)
  • 3mm(10)
  • 3.5mm(8)
  • 4mm(14)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(4)
  • 8mm(2)
  • No.0(1)
  • No.1(2)
  • No.2(18)
  • No.3(1)
  • PZ2(5)
  • T20(3)
  • T30(3)
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 181(1)
  • 185(1)
  • 190(4)
  • 192(1)
  • 195(3)
  • 198(2)
  • 200(5)
  • 202(2)
  • 204(4)
  • 205(12)
  • 210(10)
  • 211(4)
  • 212(4)
  • 215(4)
  • 217(2)
  • 218(5)
  • 220(1)
  • 222(5)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(3)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸長(mm)
  • 100
  • 30(1)
  • 43(3)
  • 50(6)
  • 60(17)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 75(19)
  • 80(38)
  • 101.6(1)
  • 110(1)
  • 125(29)
  • 130(2)
  • 150(33)
  • 155(2)
  • 175(9)
  • 177.8(1)
  • 180(1)
  • 200(11)
  • 203.2(1)
軸貫通
  • なし(5)
なし
商品構成
  • 単品(53)
単品
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • Wera(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • felo(フェロ)(4)
  • GEDORE(4)
  • KTC(3)
  • BONDHUS(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・KNIPEX(クニペックス)・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・felo(フェロ)・GEDORE・KTC・BONDHUS・STAHLWILLE(スタビレー)・ANEX・エスコ・TRUSCO・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・JEFCOM(ジェフコム)・ハゼット・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(7)
プラス(+)
プラス(+)(21)
ポジドライブ
ポジドライブ(8)
マイナス(-)
マイナス(-)(24)
六角
六角(2)
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900 ANEX

    絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900

    ANEX
    669税込736
    1本
    当日出荷
    絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。
    用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁マイナスドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • (+) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (+) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー #2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2859商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(プラスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(プラスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • 絶縁トルクスドライバー GEDORE

    絶縁トルクスドライバー

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • (-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (-) 絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 160ISVDE 3.5X100 Wera

    160ISVDE 3.5X100

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番431-7441全長(mm)181質量(g)35商品構成単品
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー

    felo(フェロ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • 絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
    全長(mm)205商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(+) GEDORE

    絶縁ドライバー(+)

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ

    KTC
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ

    KTC
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV

    絶縁工具 スクリュードライバー

    Tech-EV
    829税込912
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    669税込736
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁六角棒ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    869税込956
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ヘクスローブドライバー

    SIGNET(シグネット)
    869税込956
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スリム絶縁ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
    用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁マイナスドライバー KTC

    絶縁マイナスドライバー

    KTC
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Pro-Auto

    絶縁ドライバー

    Pro-Auto
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
  • ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX30 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX30

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX25 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX25

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5748材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX25
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー

    felo(フェロ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー

    felo(フェロ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー felo(フェロ)

    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー

    felo(フェロ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
    材質工具鋼
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    商品構成単品
絶縁ドライバー