絞り込み
全長(mm)
- 75(1)
軸長(mm)
- 30
- 43(3)
- 50(6)
- 60(17)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(19)
- 80(38)
- 100(63)
- 101.6(1)
- 110(1)
- 125(29)
- 130(2)
- 150(33)
- 155(2)
- 175(9)
- 177.8(1)
- 180(1)
- 200(11)
- 203.2(1)
- 軸長(mm)をもっと見る
ブランド
- エイペックス(1)
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
「先端形状」から絞り込む
![eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25020986-230407-02.jpg)
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー
エイペックス(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35




![eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25020986-230407-02.jpg)