コンセント(FA) :「差し込み口」の検索結果

電源プラグ/コネクターとは、電源プラグは、電気機器を電線でつなぎ電気を通すためのコンセントに差し込むプラグのことです。プラグを差し込んで電流が流れても感電しないように、差し込み口の先端以外はプラスチックやゴムなどで外装されています。通常、先端が二つのものが多いですが、差し込み口の形状に応じて四つのものや、差し込み口が180度回転するもの、防水タイプのものなど様々な種類があります。差しっぱなしのコンセントにほこりと水分が溜まるので、掃除をまめに行うことも必要です。コネクターは電源プラグ(オス)と対になる形状の機器を指しています。
関連キーワード
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)60 寸法B(Φmm)39
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 寸法A(mm)120 寸法B(Φmm)73 寸法C(Φmm)16
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)9.6~12
1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 適合電線コンセント
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V ブラック 寸法A(mm)41.2 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)27 適合電線(mm2)2・3.5
1個
489 税込538
当日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)74 寸法B(Φmm)46 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)50
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類セット品 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)10.5~13
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別非防水 寸法A(mm)70 寸法B(Φmm)52.2 寸法C(Φmm)16 適合電線(mm2)2・3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 ブラック 寸法A(mm)38 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)23 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)2、2.6
1個
599 税込659
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)64.5 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)13.5 適合コードコネクタボディWA5319K 適合埋込コンセントWF2315BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法C(mm)42 適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 適合電線(mm2)1.25~2
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V タイプ圧着端子結線可否○ 温度上昇30℃以下 開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回 強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上 耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間) 耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部) 適合電線(mm2)1.25・2 保持力(N)10~60
1個
549 税込604
当日出荷

Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P タイプ圧着端子結線可否:○
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm)171.5 寸法B(mm)74 寸法C(Φmm)24 適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125V
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2 防水性 トラスコ品番763-1774 質量(g)67
1個
919 税込1,011
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります