商品豆知識
種類プラグ
形状抜止タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V抜止形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
適合電線径(Φmm)9.6~12
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
トラスコ品番735-9527
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
対応RoHS
仕様グリップ付
色黒
適合電線(mm2)2~3.5
トラスコ品番735-9934
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
色白
極数接地2P
寸法L(mm)37.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)30.5
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥779
税込¥857
欠品中
種類プラグ
全長(mm)128
適合ケーブル外径(Φmm)16.5
形状平刃
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
区分防水コンセント
差込口形状接地3P 20A 250V
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状3P 50A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)23
寸法L(mm)114
適合プラグR532
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状3P 60A 250V
タイプゴムカバー
寸法A(mm)82
寸法A(Φmm)75
寸法B(Φmm)23
寸法L(mm)115
適合埋込コンセント8620N
適合コードコネクタボディ-
トラスコ品番442-9478
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
色黒
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
種別キャップ
色ミルキーホワイト
種類舞台照明用
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質ABS
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC125
差込口形状2P 15A 125V
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-141
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
¥1,650
税込¥1,815
8日以内出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-11
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色ブラック
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
対応RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2
適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
寸法A(Φmm)67
寸法B(mm)79
寸法C(Φmm)15~17.5
適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)18
寸法L(mm)99
適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)
適合プラグR342
トラスコ品番442-9443
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
種別コネクタボディ
形状引掛
色ブラック
種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状3P
定格電流(A)60
プラグ形状3P 60A 250V
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
種別コネクタボディ
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
色黒色
備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5
単重(g)78.8
難燃性【本体】UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
容量10個
タイプキャブタイヤコード用
種類ゴムキャップ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
高容量・特殊配線用
適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。
適合ボディ:AG-12BH
定格125V 15A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-136
関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
エスコ品番EA940BV-11
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
エスコ品番EA940BG-3
形状平刃
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-11
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。