230件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
GX-404-BT防水バッテリー専用AC充電器 JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-404-BT防水バッテリー専用AC充電器JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止セット内容バッテリー用充電ACアダプター
車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
19,980税込21,978
1箱
8日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)艶消しブラック電源DC9~15V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35有効画素数約320万画素消費電流(mA)約40解像度【水平】450TV防塵防水性能IP67準拠映像素子【カメラ】1/4インチCMOS動作温度(℃)-20~+65適合車種トヨタ タウンエースバン画角水平110°/垂直80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイド ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイドブロードウォッチ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用 ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用 ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 右用 ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 右用ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル) BRIDGE[溶接用品]AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター&AHDフロント・リヤ・サイド(右・左)カメラセット(航空ケーブル)BRIDGE[溶接用品]
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。
用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3角度(°)【水平】140・90解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720画素数200万モニタ10.3インチ(20×1.5×3)防水性【カメラ・ケーブル】IP68
12V車専用リアカメラ Elut12V車専用リアカメラElut
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
超小型サイズ&安心の防塵防水機能カメラ先端部は外部突起規制に対応・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。 IP68とは・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない 以上の基準を満たしています。
その他【TVシステム・映像出力】NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)付属品リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)ブラック方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12 (DC9~16)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】700 TV LINE保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100,000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力鏡像タイプ(後方確認用)
200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセットブロードウォッチ
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します後ろの見えないバンなどには最適!接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線) BRIDGE[自動車用品]AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線)BRIDGE[自動車用品]
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。
用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。角度(°)水平角度:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V)BRIDGE[自動車用品]
1,998税込2,198
1巻
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)5
AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)BRIDGE[自動車用品]
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。角度(°)水平角度:140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
AHDカメラ データシステムAHDカメラデータシステム
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル) BRIDGE[自動車用品]接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル)BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。
用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。材質(ケーブル)電気用軟電線コード長さ(cm)24
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
艶消し黒電源DC9~15V(消費電流約40mA)寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ部:露出部Φ26×11、埋め込み部:Φ23×15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラカバー部:73×58×35信号形式NTSC有効画素数約32万解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOS材質(ボディ)アルミ合金(ブラック)動作温度(℃)-20~+65適合車種NV200バネット(M20/VM20/VNM20)H21.5~、デリカD:3(H23.10~H31.4)映像出力正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
7日以内出荷
リアカメラとウォッシャーノズルを一体化ウォッシャーノズルの取付穴を利用してカメラを装着する全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。
仕様取付車種:プロボックス、サクシード、ファミリアバン等※車種年式等は必ずデータシステムホームページにてご確認くださいセット内容カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6cm)、正像/鏡像切替コネクタ、ウォッシャーノズル、取り付け部材一式、保証書(ユーザー登録カード付属)材質カメラカバー:ウレタン製、ボディ:アルミ合金寸法(mm)カメラカバー:W69×H59×D37、カメラ部露出部:Φ26×D11、カメラ部埋め込み部:Φ23×D15有効画素数約32万画素解像度水平:450TV本防塵防水性能IP67準拠色(本体)艶消し黒塗装画角水平110°垂直80°カメラ仕様1/4インチCMOS、正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する全く新しいタイプのアイテムです。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化。高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調節機能付き(カメラの角度調節は手動式のため、自動での調整は行えません)
用途エブリィ (DA64V)H17.8~ H27.1、NV100クリッパー(DR64V)H25.12~ H27.2、スクラムバン(DG64V)H17.9~ H27.2、ミニキャブバン(DS64V)H26.2~ H27.2ハイルーフ車のみ、純正ルーフエンドスポイラー付き車可、GAグレード(標準ルーフ車)は適合不可仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)電源(V)DC9~15信号形式映像:NTSC有効画素数約32万解像度水平:約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平110°、垂直80°
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
6日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途エブリイ、エブリイワゴン、NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、スクラムバン、スクラムワゴン、ミニキャブバン、タウンボックス仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×57×32消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途デリカD:5仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレー、ハイゼットカーゴ、サンバーバン、ピクシスバン仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×78×43消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
6日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ジムニー/ジムニーシエラ仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書ダークグレー(梨地加工)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×59×37消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
4日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途ハイエース、レジアスエース仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
マジコネ パノラマモニター表示コントローラー Bullconマジコネ パノラマモニター表示コントローラーBullcon
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)」のオプションです。マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車に接続することで、「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像をナビゲーションに表示出来ます。
用途マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車で「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像を表示したい場合に使用します。
マジコネ 映像セレクター Bullconマジコネ 映像セレクターBullcon
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。仕様汎用タイプ
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
全方位モニター映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
用途スズキ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マルチビューカメラ映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
用途ホンダ ナビ装着用スペシャルパッケージ・マルチビューカメラシステム付車
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
純正ミラー内バックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
用途トヨタ ハイエース・レジアスエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト無車
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト付車
バックカメラ接続ユニット Bullconバックカメラ接続ユニットBullcon
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
用途純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します適合車種スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア年式スペーシア:R4/1~、スペーシアカスタム:R4/1~、スペーシアギア:R4/1~型式スペーシア:MK53S、スペーシアカスタム:MK53S、スペーシアギア:MK53S
HDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル BullconHDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデルBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴! 電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応)付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R))本体質量(g)64(RCAケーブル含む)入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5使用電源(V)12・24最大消費電力(W)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39動作温湿度範囲0~70℃/10~85%最大消費電流(A)1以下
高解像度 広角度ミニボールカメラ Bullcon高解像度 広角度ミニボールカメラBullcon
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonicフロントカメラ 魚眼タイプBeat-Sonic
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ナンバープレート取付超小型フロントカメラナンバーネジがカメラに!!ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!視野角160度 超広角!!水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。
用途バックカメラ接続ユニットセット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1メーカー日産車用適合品番MJ120D-W MJ120D-A電源電圧(V)12保証期間1年
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。 トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。 「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。 市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
用途バックカメラ接続ユニット仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1型式M700A M710A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式H30/10~車種パッソ
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。 ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力)仕様デジタルインナーミラー付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、RCA⇔4ピンコネクター変換ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1型式GDH/TRH2##系寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式R2/5~車種ハイエースバン

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ