絞り込み
呼び径
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
ブランド
大阪サニタリー・コンサス・オサメ工業・トーステ・フジトク・協和ステンレス・GAONA(ガオナ)・カクダイ・フローバル・ONK(オーエヌ工業)・山口商工・東和高圧・オオモリ・コクゴ・フロンケミカル・宮入バルブ製作所・東京富士商会
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: サニタリー継手

855件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316L ナットフランジアダプタ(大) 内径テーパー 大阪サニタリー

    SUS316L ナットフランジアダプタ(大) 内径テーパー

    大阪サニタリー
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
  • SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート 大阪サニタリー

    SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート

    大阪サニタリー
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷から56日以内出荷
  • SUS316L ネジフランジアダプタ 内径ストレート 大阪サニタリー

    SUS316L ネジフランジアダプタ 内径ストレート

    大阪サニタリー
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷
  • SUS304 ナット管用ネジアダプタ(小) 大阪サニタリー

    SUS304 ナット管用ネジアダプタ(小)

    大阪サニタリー
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
  • SUS304 ネジフランジアダプタ 内径テーパー 大阪サニタリー

    SUS304 ネジフランジアダプタ 内径テーパー

    大阪サニタリー
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
  • SUS316L ナットフランジアダプタ(大) 内径ストレート・フランジ受注製作 大阪サニタリー

    SUS316L ナットフランジアダプタ(大) 内径ストレート・フランジ受注製作

    大阪サニタリー
    99,980税込109,978
    1個
    56日以内出荷
    サイズ4.0S×90A
  • SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大) 大阪サニタリー

    SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大)

    大阪サニタリー
    8,798税込9,678
    1個
    31日以内出荷
  • SUS316L ネジ管用ネジアダプタ 大阪サニタリー

    SUS316L ネジ管用ネジアダプタ

    大阪サニタリー
    7,698税込8,468
    1個
    31日以内出荷
  • SUS316L ネジフランジアダプタ 内径テーパー 大阪サニタリー

    SUS316L ネジフランジアダプタ 内径テーパー

    大阪サニタリー
    28,980税込31,878
    1個
    31日以内出荷
  • 45°ヘルールエルボ フローバル

    45°ヘルールエルボ

    フローバル
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールエルボ フローバル

    ヘルールエルボ

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールチーズ フローバル

    ヘルールチーズ

    フローバル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • 45°片ヘルール付エルボ フローバル

    45°片ヘルール付エルボ

    フローバル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールx溶接レジューサー フローバル

    ヘルールx溶接レジューサー

    フローバル
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 手動バタフライバルブ(ヘルールエンド) フローバル

    手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)

    フローバル
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。
    用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
  • 片ヘルール付エルボ フローバル

    片ヘルール付エルボ

    フローバル
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • 溶接xヘルールレジューサー フローバル

    溶接xヘルールレジューサー

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 3Kクランプ フローバル

    3Kクランプ

    フローバル
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54
  • ウルトラシリコン8 フジトク

    ウルトラシリコン8

    フジトク
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 4色(レッド、ブルー、グリーン、アイボリー)の色分けが出来、色別効果のあるサニタリーヘルールパッキンです。 製品毎、ライン毎に分けたり、1色に統一などご自由にお使い下さい。 サニタリー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 -40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
  • 溶接用90°ショートエルボ トーステ

    溶接用90°ショートエルボ

    トーステ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状ショートエルボ仕上内面研磨
  • 溶接用90° ロングエルボ トーステ

    溶接用90° ロングエルボ

    トーステ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ロングエルボ
  • 溶接用エキセントレジューサー 内面研磨(1P) トーステ

    溶接用エキセントレジューサー 内面研磨(1P)

    トーステ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状溶接用エキセントレジューサー仕上内面研磨
  • 溶接用チーズ トーステ

    溶接用チーズ

    トーステ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状チーズ仕上内面研磨
  • NJX フランジアダプタ ONK(オーエヌ工業)

    NJX フランジアダプタ

    ONK(オーエヌ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R 東和高圧

    差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R

    東和高圧
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304
  • 差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R 東和高圧

    差し込み熔接型コンセントレジューサー SWC.R

    東和高圧
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25C
  • 2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    21,980税込24,178
    1本
    16日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    4S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    26,980税込29,678
    1本
    12日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業

    3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業

    1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホースアダプター カクダイ

    ステンレスホースアダプター

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
    用途配管部材材質ステンレス
  • S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス

    S-316L (W)ねじスリーブ

    協和ステンレス
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状(W)ねじスリーブ
  • S-304 (W)ねじスリーブ 協和ステンレス

    S-304 (W)ねじスリーブ

    協和ステンレス
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質S-304形状(W)ねじスリーブ
  • S-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER 協和ステンレス

    S-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER

    協和ステンレス
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状偏芯レジューサー
  • S-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER 協和ステンレス

    S-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER

    協和ステンレス
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    材質S-304形状偏芯レジューサー
サニタリー継手