カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 1.0S(384)
- 1.25S(104)
- 1.5S(447)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(443)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S(441)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(414)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(49)
- 3.5S(149)
- 4.0S(338)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(110)
- 200A(46)
- 呼び径をもっと見る
呼び径(A)
ブランド
- 大阪サニタリー(319)
- コンサス(149)
- オサメ工業(95)
- トーステ(93)
- フジトク(57)
- 協和ステンレス(45)
- GAONA(ガオナ)(43)
- カクダイ(29)
- フローバル(14)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 山口商工(2)
- 東和高圧(2)
- オオモリ(1)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
- 東京富士商会(1)
大阪サニタリー・コンサス・オサメ工業・トーステ・フジトク・協和ステンレス・GAONA(ガオナ)・カクダイ・フローバル・ONK(オーエヌ工業)・山口商工・東和高圧・オオモリ・コクゴ・フロンケミカル・宮入バルブ製作所・東京富士商会
15ページ目: サニタリー継手
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

304 ヘルールx溶接45°エルボ
大阪サニタリー¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷材質SUS304形状エルボ45°質量(kg)0.1種類ヘルールx溶接45°エルボ寸法A(mm)41.6寸法B(mm)20.1寸法t1(mm)1.2寸法t2(mm)41.6寸法OD(mm)38.1寸法ID(mm)35.7
これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
これエエやん ヘルールチーズ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のチーズです。材質ステンレス(SUS316L)形状ヘルールチーズ寸法A(mm)110寸法B(mm)34寸法C(mm)55
これエエやん ヘルールチーズ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のチーズです。形状ヘルールチーズ
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 両ヘルールエルボ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷両端がヘルール接続式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。材質ステンレス(SUS316L)形状ヘルールエルボ