カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 1.0S(384)
- 1.25S(104)
- 1.5S(447)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(443)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S(441)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(414)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(48)
- 3.5S(149)
- 4.0S(338)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(110)
- 200A(46)
- 呼び径をもっと見る
呼び径(A)
ブランド
- 大阪サニタリー(319)
- コンサス(149)
- オサメ工業(95)
- トーステ(93)
- フジトク(57)
- 協和ステンレス(45)
- GAONA(ガオナ)(43)
- カクダイ(29)
- フローバル(14)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 山口商工(2)
- 東和高圧(2)
- オオモリ(1)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
- 東京富士商会(1)
大阪サニタリー・コンサス・オサメ工業・トーステ・フジトク・協和ステンレス・GAONA(ガオナ)・カクダイ・フローバル・ONK(オーエヌ工業)・山口商工・東和高圧・オオモリ・コクゴ・フロンケミカル・宮入バルブ製作所・東京富士商会

サニタリー ヘルールティー
フジトク¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状チーズ
サニタリー 溶接ヘルール
フジトク¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
業務用ハンドノズル
フジトク¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。材質SUS/アルミ全長(mm)約300質量(g)約480
1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
316L ブラインドヘルール
コンサス¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
サニタリー ロングヘルール
フジトク¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)42
ヘルールレジューサー
フローバル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
低圧型クランプ
フローバル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ISO20°ヘルール用用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
ミニハンドノズル
フジトク¥24,980税込¥27,4781個当日出荷清掃時にミニハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。 業務用ハンドノズル15Aと比べて軽量で扱いやすいです。材質SUS/アルミ全長(mm)約210サイズ15A質量(g)約250タケノコ外径(Φmm)Φ17
1S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。形状パイプ寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
S-304 ブラインドヘルール(薄)
協和ステンレス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質S-304形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法F(mm)2.85寸法C(mm)2.85