カテゴリ
絞り込み
呼び径
- 1.0S(385)
- 1.25S(104)
- 1.5S(447)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(443)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S(441)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(414)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(49)
- 3.5S(149)
- 4.0S(338)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(110)
- 200A(46)
- 呼び径をもっと見る
呼び径(A)
ブランド
- 大阪サニタリー(319)
- コンサス(149)
- オサメ工業(95)
- トーステ(93)
- フジトク(57)
- 協和ステンレス(45)
- GAONA(ガオナ)(43)
- カクダイ(29)
- フローバル(14)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 山口商工(2)
- 東和高圧(2)
- オオモリ(1)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
- 東京富士商会(1)
大阪サニタリー・コンサス・オサメ工業・トーステ・フジトク・協和ステンレス・GAONA(ガオナ)・カクダイ・フローバル・ONK(オーエヌ工業)・山口商工・東和高圧・オオモリ・コクゴ・フロンケミカル・宮入バルブ製作所・東京富士商会

溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
大阪サニタリー¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥379~税込¥417~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
サニタリー 片ヘルールエルボ
フジトク¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°
サニタリー ロングヘルール
フジトク¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)42
2S サニタリーパイプ(SUS304)
オサメ工業¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法D(Φmm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S サニタリーパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法D(Φmm)38.1RoHS指令(10物質対応)対応