絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
段差スロープは、つまずきを防止するための段差を解消するバリアフリー商品です。テープ付の天然木の段差ロープは、程よい固さで加工しやすくきれいに仕上がります。幅は50~68mm、高さは14~28mmまで4種類。広い開口部に対応できる幅1mの段差スロープもあります。設置場所に合わせカットできるので、車いすで斜めに入れるように、スロープの幅を広くして設置できることも可能です。素材は発泡樹脂を使用しています。

段差解消スロープ 定尺タイプ
TOTO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から6日以内出荷居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
つまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブ
カーボーイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤使用温度(℃)`-10~50
OAフロア スロープ入隅
フクビ化学¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。材質R-PP樹脂
段差マット
光¥969~税込¥1,066~1セット(2枚)ほか3日以内出荷和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします材質ゴム非移行性![床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21747924-240219-02.jpg)
床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥17,980税込¥19,7781巻(20m)3日以内出荷ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。材質軟質樹脂
段差マット
光¥1,998~税込¥2,198~1パック4日以内出荷ゴム製なので滑りにくいです。用途倉庫・事務所などのちょっとした段差の解消に。セット内容1本入材質EPDM幅(mm)50厚さ(mm)14全長(mm)700色茶高さ(mm)21
ぬくもりスロープ ロング
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です付属品両面テープ付き材質ABS樹脂色ナチュラル下面幅(mm)840
ステッププレート 本体
アラオ¥8,598税込¥9,4581個欠品中樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9023材質再生PP(ポリプロピレン)高さ(mm)152奥行(mm)360間口(mm)605
ぬくもりスロープ コーナー用 外
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1個翌々日出荷本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。付属品両面テープ付き仕様外材質ABS樹脂幅(mm)100X100色ナチュラル
ぬくもりスロープ コーナー用 内
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。付属品両面テープ付き仕様内材質ABS樹脂幅(mm)100X100色ナチュラル
OAフロア スロープ出隅
フクビ化学¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。材質R-PP樹脂
Work ramp-1400x800x50
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷RS Pro 作業ランプ RS Pro は、優れた作業場用ランプを提供します。ポリプロピレン製でスチール製のこれらのスロープは、最大 1000 KG の重量に耐えるよう設計されています。これらのスロープは、作業場や家庭環境に設置して、車椅子用スロープを使用すると、車椅子やマウンテンバイクのアクセスを可能にします。 この傾斜路はポリプロピレンとスチール製で、丈夫で Durable です。このスロープは、ベースに滑り止め脚が付いているため、移動が簡単ですが、設置後は床に固定されます。 RS Pro 電動スロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。 特長と利点 ポリプロピレンとスチール製のため Durable and Reliable です スロープを所定の位置に保持する傾斜路に滑り止め脚が付いているため、地面にしっかりとグリップできます 黄色で視認性が高くなっています トンまで支えることができるヘビーデューティスロープです 用途 スロープは傾斜面の一種で、スチールやプラスチックなど頑強な素材でできており、高低差を解消します。スロープが正しく配置され、取り付けられていれば、ある高さから別の高さに無理なく移動できるようになります。スロープは通常、建物の出入口で使用されるか、建物内の上がり下がりに使用されます。これにより、建物や空間の異なるフロア又は高低差を簡単かつ効率的に移動できます。スロープは、車椅子でアクセスするための産業用 家庭用スペース、脚立、積みやすい車両などのあらゆる環境で使用でき、敷居や建設作業のギャップをカバーします。 スロープが支えることができる重量はどのくらいですか? これはあなたが捜しているか、または既に持っているタイプにすべて依存する、ある傾斜路は車椅子のような目的の重量を、取るように設計されている。1人の体重を支えることができるスロープもあります。スロープを使用する前に、スロープの耐荷重を考慮してください。このランプは最大 トンの重量を保持できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様可搬重量 = 1000kg高さ = 50mm長さ = 1400mm併用可能製品 = 建設現場
エコラインスロープ ライン無
アラオ¥18,980税込¥20,8781箱(2枚)9日以内出荷軽量化により施工性がアップしました。用途段差の解消に。付属品連結金具1枚につき1個トラスコ品番342-9052材質再生ゴム全長(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ













![床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21747924-240219-02.jpg)