段差スロープは、つまずきを防止するための段差を解消するバリアフリー商品です。テープ付の天然木の段差ロープは、程よい固さで加工しやすくきれいに仕上がります。幅は50~68mm、高さは14~28mmまで4種類。広い開口部に対応できる幅1mの段差スロープもあります。設置場所に合わせカットできるので、車いすで斜めに入れるように、スロープの幅を広くして設置できることも可能です。素材は発泡樹脂を使用しています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
痛クナイゾ カーボーイ痛クナイゾカーボーイ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤幅(mm)900木目
段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO段差解消スロープ 定尺タイプTOTO(4件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
お助けスロープ ハイロジックお助けスロープハイロジック(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)ライトオーク長さ(mm)700
つまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブ カーボーイつまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブカーボーイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤使用温度(℃)`-10~50
クリーンOAフロア用 スロープベース フクビ化学クリーンOAフロア用 スロープベースフクビ化学
9,298税込10,228
1箱(4個)
当日出荷
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
ナチュラルスロープ MYSTナチュラルスロープMYST(1件のレビュー)
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
すべり止め塗装 なめらかなコーナー仕上げ 天然木使用
用途つまずき防止に長さ(mm)800材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)材質(本体)くるみ
段ない・ス ACE(エース)段ない・スACE(エース)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本材質木粉発泡材入ABS・アルミ木目調耐荷重(kg)150
ぬくもりスロープ WAKI(和気産業)ぬくもりスロープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂長さ(mm)740
段差マット 光段差マット
1,998税込2,198
1パック
4日以内出荷
ゴム製なので滑りにくいです。
用途倉庫・事務所などのちょっとした段差の解消に。セット内容1本入材質EPDM幅(mm)50厚さ(mm)14全長(mm)700高さ(mm)21
ぬくもりスロープ ロング WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロングWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに 蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心! ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付! サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き材質ABS樹脂ナチュラル下面幅(mm)840
床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
17,980税込19,778
1巻(20m)
3日以内出荷
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。材質軟質樹脂
OAフロア スロープ入隅 フクビ化学OAフロア スロープ入隅フクビ化学
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
ぬくもりスロープ コーナー用 外 WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ コーナー用 外WAKI(和気産業)
879税込967
1個
翌々日出荷
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様付属品両面テープ付き材質ABS樹脂幅(mm)100X100ナチュラル
ぬくもりスロープ コーナー用 内 WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ コーナー用 内WAKI(和気産業)
799税込879
1個
翌々日出荷
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様付属品両面テープ付き材質ABS樹脂幅(mm)100X100ナチュラル
スロープ300 未来工業スロープ300未来工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
材質木製
OAフロア スロープ出隅 フクビ化学OAフロア スロープ出隅フクビ化学
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
Work ramp-1400x800x50 RS PROWork ramp-1400x800x50RS PRO
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 作業ランプ RS Pro は、優れた作業場用ランプを提供します。ポリプロピレン製でスチール製のこれらのスロープは、最大 1000 KG の重量に耐えるよう設計されています。これらのスロープは、作業場や家庭環境に設置して、車椅子用スロープを使用すると、車椅子やマウンテンバイクのアクセスを可能にします。 この傾斜路はポリプロピレンとスチール製で、丈夫で Durable です。このスロープは、ベースに滑り止め脚が付いているため、移動が簡単ですが、設置後は床に固定されます。 RS Pro 電動スロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。 特長と利点 ポリプロピレンとスチール製のため Durable and Reliable です スロープを所定の位置に保持する傾斜路に滑り止め脚が付いているため、地面にしっかりとグリップできます 黄色で視認性が高くなっています トンまで支えることができるヘビーデューティスロープです 用途 スロープは傾斜面の一種で、スチールやプラスチックなど頑強な素材でできており、高低差を解消します。スロープが正しく配置され、取り付けられていれば、ある高さから別の高さに無理なく移動できるようになります。スロープは通常、建物の出入口で使用されるか、建物内の上がり下がりに使用されます。これにより、建物や空間の異なるフロア又は高低差を簡単かつ効率的に移動できます。スロープは、車椅子でアクセスするための産業用 家庭用スペース、脚立、積みやすい車両などのあらゆる環境で使用でき、敷居や建設作業のギャップをカバーします。 スロープが支えることができる重量はどのくらいですか? これはあなたが捜しているか、または既に持っているタイプにすべて依存する、ある傾斜路は車椅子のような目的の重量を、取るように設計されている。1人の体重を支えることができるスロープもあります。スロープを使用する前に、スロープの耐荷重を考慮してください。このランプは最大 トンの重量を保持できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様可搬重量 = 1000kg高さ = 50mm長さ = 1400mm併用可能製品 = 建設現場
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9023材質再生PP(ポリプロピレン)高さ(mm)152奥行(mm)360間口(mm)605
ショートスロープ付属品 未来工業ショートスロープ付属品未来工業
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
ショートスロープ 未来工業ショートスロープ未来工業
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製全長(m)2
スロープ500 未来工業スロープ500未来工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
材質木製
エコラインスロープ ライン無 アラオエコラインスロープ ライン無アラオ
18,980税込20,878
1箱(2枚)
9日以内出荷
軽量化により施工性がアップしました。
用途段差の解消に。

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

段差スロープ