絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
1,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック

    木製手すり タテ・ヨコ兼用

    ハイロジック(52件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
    用途トイレ、玄関など付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32耐荷重(kg)80
  • 手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 モノタロウ

    手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上

    モノタロウ(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
    用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
  • どこでも手すり シロクマ

    どこでも手すり

    シロクマ(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

    シロクマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

    シロクマ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 痛クナイゾ カーボーイ

    痛クナイゾ

    カーボーイ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
    用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤幅(mm)900木目
  • バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)

    バルコニー手摺足元カバー50型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    459税込505
    1組
    当日出荷
    バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
    材質AES質量(g)18タイプ50□用
  • 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)

    手すり ディンプルタイプ

    OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
    付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • 手すり用ブラケット 横受ブラケット K9(駒谷)

    手すり用ブラケット 横受ブラケット

    K9(駒谷)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
    材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO

    段差解消スロープ 定尺タイプ

    TOTO(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
    材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
  • どこでも手摺 縦横兼用 ハイロジック

    どこでも手摺 縦横兼用

    ハイロジック(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
    付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
  • ユニバーサル手すり シロクマ

    ユニバーサル手すり

    シロクマ(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)材質タモ集成材+亜鉛合金寸法H(mm)74構造金具部/ダイカスト寸法H1(mm)55寸法B(Φmm)43寸法A(Φmm)35
  • 手すりカバー ナカ工業

    手すりカバー

    ナカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
    用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)定尺(mm)2500
  • 手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • お助けスロープ ハイロジック

    お助けスロープ

    ハイロジック(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
    材質天然木(テープ付)長さ(mm)700ライトオーク
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(マツ六)

    木製手すり nimone (ニモネ)

    ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
    用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
  • どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ BR-240

    シロクマ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 手すりカバー用端部カバー ナカ工業

    手すりカバー用端部カバー

    ナカ工業
    579税込637
    1個
    13日以内出荷
    手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
    用途手すりカバー用エンドキャップ材質硬質樹脂
  • 歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • バルコニー手摺足元カバー45型 ACE(エース)

    バルコニー手摺足元カバー45型

    ACE(エース)
    459税込505
    1組
    当日出荷
    バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
    材質AES質量(g)18タイプ45□用
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=3000 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=3000

    TOSTEM(LIXIL)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
  • いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ)

    いたわりエコ手すり クリア

    OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004
  • ナチュラルスロープ MYST

    ナチュラルスロープ

    MYST(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべり止め塗装 なめらかなコーナー仕上げ 天然木使用
    用途つまずき防止に材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)長さ(mm)800材質(本体)くるみ
  • ステンレス手すり アート技研工業

    ステンレス手すり

    アート技研工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
    用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連材質ステンレス
  • つまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブ カーボーイ

    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
    用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤使用温度(℃)`-10~50
  • ミニ手すり直受 シロクマ

    ミニ手すり直受

    シロクマ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質自然木+亜鉛合金寸法H(mm)73構造金具部/ダイカスト寸法D(mm)55寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)35
  • 歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 ビーム

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=2000 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=2000

    TOSTEM(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000握り径(Φmm)35
  • OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]

    OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型

    清水[建築金物](8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
    用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • どこでも手すりディンプル シロクマ

    どこでも手すりディンプル

    シロクマ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • 32Φ手すり棒 HOJO

    32Φ手すり棒

    HOJO
    6,198税込6,818
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)32
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT部位名称ブラケット
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,798税込1,978
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)75厚さ(mm)40Tシルバー製品幅(mm)55色番ZT部位名称ブラケット
  • 35Φ手すり棒 HOJO

    35Φ手すり棒

    HOJO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個

    TOSTEM(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1箱(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)28深さ(mm)孔:10握り径(Φmm)39
  • ステッキホルダー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
  • お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジック

    お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
  • 強力吸盤式手すり4個組 ファミリー・ライフ

    強力吸盤式手すり4個組

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    当日出荷
    工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
    材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂質量(g)1個:(約)191寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
バリアフリー商品