バックステップ [4P]AGRAS9日以内出荷から14日以内出荷
アグラス製バックステップデザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
クラッシュバー BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)税込¥40,678¥36,980
リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥27,478¥24,980
モトフィルターDNA(ディーエヌエー)税込¥15,378¥13,980
フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥25,278¥22,980
H-DパッドDAYTONA(デイトナ)税込¥5,168¥4,698