アクスルカラー 前後SETGクラフト(2件のレビュー)7日以内出荷
足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
フェンダーレスKITGクラフト7日以内出荷
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
タペットカバーGクラフト7日以内出荷
材質A2017材/シルバーアルマイト車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
CRミニ用フィルターアダプターGクラフト7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種CRミニキャブレター用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルアップスペーサーGクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
車種GROM・ズーマーX材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
トップスレッドシルバーGクラフト7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
センターナットGクラフト7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーベース 2個Gクラフト7日以内出荷
ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。
車種GROM (海外モデルMSX125不可)RoHS指令(10物質対応)対応
5Lフォークブーツ取り付けカラーGクラフト7日以内出荷
5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
マスターシリンダーマウントKITGクラフト7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーサポート カニBrembo フロントGクラフト7日以内出荷
ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
仕様シルバーアルマイト車種GROM/MSX125フロントフォークRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーサポート カニBrembo 2PGクラフト7日以内出荷
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種Φ30フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドスペーサー デイトナフィンガーフォロワーDOHC用Gクラフト7日以内出荷
デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
マニホールドスペーサー厚み24mm。
材質A2017色シルバー表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットステップカバーGクラフト7日以内出荷
純正のゴムのフニャフニャした感触からダイレクトなビレットへ変更。
ポジション5mmアップ、5mmバック。
抜群のグリップ感とポジションは様々なライディングシーンで活躍します。
材質A2017表面処理化研ブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットチェンジペダルGクラフト7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。
そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットブレーキペダルGクラフト7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ハンドルクランプGクラフト7日以内出荷
左右で連結し剛性に優れたハンドルクランプです。
材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットライトステーGクラフト7日以内出荷
ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。
材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 カムカバーGクラフト10日以内出荷
放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。
材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 クラッチカバーGクラフト7日以内出荷
ケースの保護とドレスアップをします。
材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットオイルクーラー クラシックタイプGクラフト(4件のレビュー)93日以内出荷
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質A2017、A5083、A5052材表面処理シルバーアルマイト仕上適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー用 ビレットダウンチューブ ノーマルフレーム用Gクラフト欠品中
12Vモンキー/ゴリラノーマルフレーム用。
A2017材のアルミ材から総削り出しで製作しています。車体への取り付け固定ボルト本数を増やすことで、
従来品よりさらに車体の剛性アップ、ドレスアップになります。連結部分はノックピン加工を施しており、せん断方向への強度を上げています。
メーカー製モンキー用スタンドホルダー、モンキー用エンジン補強プレートとの同時装着が可能です。
Z125用 バックステップGクラフト53日以内出荷
ノーマル車両にボルトオンで装着可能。
ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。
ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ材質A2017、A5083RoHS指令(10物質対応)対応
Z125PRO用フェンダーレスキットGクラフト13日以内出荷
左右2 枚のアルミ削り出しプレートが剛性を確保。
機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
ノーマルウィンカー専用。
専用LEDナンバー灯、リフレクター付属。
エレクトロタップ付属。
材質A2017、S5052RoHS指令(10物質対応)対応
Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイトGクラフト53日以内出荷
ステンレステーパーボルト付属。
キャリパー取付けピッチ40mm。
右側キャスティングキャリパー専用。
ノーマルブレーキホース使用可能。
ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。
材質A2017材仕上シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
横型エンジン用エンジンマウント補強プレートGクラフト(1件のレビュー)13日以内出荷
モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
キャリパーサポート ブレンボ4PGクラフト13日以内出荷
ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。
サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。
ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
エンジンマウントGクラフト33日以内出荷
エイプ50/100に装着できるエンジンマウントです。高強度のA2017材を使用し肉厚のプレートに変更することでエンジンマウントの剛性アップに役立ちます。ノーマル取り付けボルト装着可能。
モンキー125 ビレットチェーンアジャスターGクラフト7日以内出荷
剛性に優れ、足回りを豪華に魅せる削り出しのチェーンアジャスターです。
材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
GSミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]税込¥4,948¥4,498
パラライザー3CHAMELEON FACTORY税込¥22,681~¥20,619~
リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥27,478¥24,980