バイク部品 :「インジケーターランプ バイク」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ汎用タイプ 定格電圧(V)12 取付穴径(Φmm)9 コード長さ(cm)32
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
1セット
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドライトKITとペアで、より個性的にドレスアップ。
仕様ミニメーター取付用 LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル復刻版のMK-2用インジケーターハーネス。各配線は、コードの劣化による漏電対策を施した強化版です。国内仕様向けの速度警告灯用のランプは配置されていません。
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

オンでグリーンに点灯するインジケーター付のフォグランプスイッチが登場!フォグランプ表示マーク付。 強力両面テープで貼付けるだけの簡単装着なのでちょっとしたスペースがあれば取付出来ます。
仕様耐水 寸法(mm)35×26×10 電源(V)DC12
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷

後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。 ※フォグランプ使用時のご注意 ・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。 ・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。 ・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。 ・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。 ノーマルヘッドライトと交換するだけのボルトオン設計。 ABS樹脂製ヘッドライトケース付ノーマルスピードメーター使用可 インジケーターランプ(ニュートラル、ハイビーム)付属 PH-7 12V-30/30Wホワイトブルー球付属耐熱樹脂レンズ
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ヘッドランプブースターを取り付けることにより、デバイスが作動し、ヘッドランプ点灯中 Hi/Loの切り替えが出来なくなります。デバイスをキャンセルすることで、インジケーターパネルのストップランプは作動しなくなりますが、他の電装機能に 影響が出ることはありません。
適合車種KZ1000、Z1R-1 US 及び北米仕様 /Z750D1 国内仕様
1個
589 税込648
5日以内出荷

赤色発光の高輝度LEDを内蔵したテールライトです。LEDはポジション時に45%、ブレーキング時に100%で発光します。またナンバー灯用に独立した白色発光のLEDもビルドインしております。視認性の向上・消費電力の低減を実現します。※メーターまたはインジケーターにストップランプを装備している場合、別売りのストップランプアダプタ(品番81-4293)が必要です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

76以降の後期型Zと称されるパイロットランプが縦並びになったKZ系用のインジケーターカバー。Z650/750/900/1000にご使用いただけます。 上からNEUTRAL、HIGHBEAM、OIL、STOP-LAMPが縦に並んだ4連タイプと、MK2等に採用されたSTOP-LAMP無しの3連タイプの2ラインナップです。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FTR223/D(~'07)・CB223S インジケーターハーネスキット(4インジケーターミニメーター用) FTR223/D(~'07)・CB223S車種専用インジケーターハーネスキットをご使用頂ければ面倒な配線加工が不要です。 上記車種は全てオイルランプは点灯いたしません。 その他のメーターはP163~P166をご参照ください。
1セット
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属 発光色ホワイト キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットです。 車種専用設計のブラケットやON/OFFの状態が一目でわかるフォグランプスイッチ等、 装着に必要な部品を全て含まれているので悩むことはありません。
消費電力(W)21(2灯合計) BK 付属品LEDフォグランプ本体×2、インジケーター付きフォグランプスイッチ、車種専用ステー×2、配線キット 適合V-STROM250 材質スチール製 色温度(K)5700~6200 防水保護等級IP68相当
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

ハリケーンメーターステー
ヘッドライトKITとペアで、より個性的にドレスアップ。
ステンレスポリッシュ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ベーツタイプヘッドライト/ミニメーター/ウインカーステー取付用、スペーサー ステンレスボルト インジケーターランプ取付穴付き ステンレスポリッシュ 適合車種ミニスクーターバーハンkit_ハンドルセッター専用
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5195。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル クロームメッキ LED 12V1.5W 2個入り
色(ボデー)クロームメッキ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5197。ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDランプにウインカーとテールランプの機能を盛り込んだコンビランプ。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。※純正のテールランプ併用時は車検不適合となる場合がございます。販売備考:ウインカー&テールランプ Nano コンビランプ クロームメッキ LED 12V 1.1w(アンバー)/0.2W/0.9W 2個SET
色(ボデー)クロームメッキ
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5179。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル LED 12V1.5W 2個入り
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

オリジナル復刻版。ニュートラルランプの配線に余裕をもたせ、初期型・後期型どちらでもご使用いただけます。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります